LOVEJOY 68514476995 Rugalmas tengelykapcsoló, 13.28 hüvelyk lbs nyomaték, 0.748 hüvelyk átmérő, 0.0380 lbs hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség

Tétel: CM7YRV Típus: 68514476995

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Szögbeli eltérés1.20 fok
Tengelyirányú eltérés0.0100 "
Fújtató anyagaRozsdamentes acél
Bore A6mm x 8mm
B furat6mm x 8mm
Furat típusaUnott
Szorító csavar méreteM2.5
Csatlakozó méreteBWC26
Csatolás típusaSzabványos harmonika tengelykapcsoló
Csatlakozó súly (font)22 g
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül9mm
Max. Furat10mm
Max. Üzemi hőmérséklet212 fok. F
Max. Sebesség15000 rpm
Min. Furat3mm
Tehetetlenségi nyomaték0.0380 font négyzetméterben
Névleges nyomaték13.28 hüvelyk-font.
Dia kívül.19mm
Teljes hossz26.000mm
Párhuzamos eltolódás0.004 "
Series ofBWC sorozat
Stílusfogó
Mérési rendszerMetric
Torziós merevség6620 in.-lbs./rad
kötet0.57293 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225

Termékváltozatok

TermékekModellTételCsatolás típusaSzögbeli eltérésTengelyirányú eltérésHossz a furaton keresztülMax. FuratMax. SebességMin. FuratÁr
LOVEJOY 68514476994 Harmonikustengely-tengelykapcsoló, külső átmérő 15 mm, hossz 23 mm, alumínium | AM3DAG 76994 68514476994Mozgásvezérlő tengelykapcsoló-1.2 fok0.008 "7mm6.5mm15000 fordulat / perc3 mm€162.37
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514477000 bilincs típusú tengelykapcsoló, BWC41 méret, 1.375 hüvelykes furatméret | AN9BCF 77000 68514477000Rugalmas tengelykapcsolóSzabványos fújtatók1.2 fok0.012 "14mm16mm15,000 rpm6mm€218.27
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476990 Rugalmas tengelykapcsoló, 3.54 hüvelyk lbs nyomaték, 0.591 hüvelyk átmérő, 0.0090 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YRR 68514476990Mozgásvezérlő tengelykapcsolóSzabványos harmonika tengelykapcsoló1.20 fok0.0090 "7mm6.50mm15000 rpm3mm-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476991 Rugalmas tengelykapcsoló, 3.54 hüvelyk lbs nyomaték, 0.591 hüvelyk átmérő, 0.0090 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YRT 68514476991Mozgásvezérlő tengelykapcsolóSzabványos harmonika tengelykapcsoló1.20 fok0.0090 "7mm6.50mm15000 rpm3mm-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476993 Rugalmas tengelykapcsoló, 7.97 hüvelyk lbs nyomaték, 0.591 hüvelyk átmérő, 0.0090 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YRU 68514476993Mozgásvezérlő tengelykapcsolóSzabványos harmonika tengelykapcsoló1.20 fok0.0080 "7mm6.50mm15000 rpm3mm-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476996 Rugalmas tengelykapcsoló, 13.28 hüvelyk lbs nyomaték, 0.748 hüvelyk átmérő, 0.0380 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YRW 68514476996Mozgásvezérlő tengelykapcsolóSzabványos harmonika tengelykapcsoló1.20 fok0.0100 "9mm10mm15000 rpm3mm-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476999 Rugalmas tengelykapcsoló, 39.83 hüvelyk lbs nyomaték, 1.260 hüvelyk átmérő, 0.3350 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YRX 68514476999Mozgásvezérlő tengelykapcsolóSzabványos harmonika tengelykapcsoló1.20 fok0.0120 "14mm16mm15000 rpm6mm-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514476995 Rugalmas tengelykapcsoló, 13.28 hüvelyk lbs nyomaték, 0.748 hüvelyk átmérő, 0.0380 lbs hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség