LOVEJOY 68514467251 Pofacsatlakozó pók, elemmel, szorosan középen, uretán, piros | AM7RFH 67251 / GS 19 SPIDER 98A RED

LOVEJOY 68514467251 Állkapocscsatlakozó pók, elemmel, szorosan középen, uretán, piros

Tétel: AM7RFH Típus: 68514467251Kereszthivatkozás: 67251 / GS 19 SPIDER 98A RED
€33.64 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGS sorozatú pók
Szögbeli eltérés0.9 fok
Tengelyirányú eltérés+0.047" és -0.019" között
Clamping Style Hub Max. Sebesség9550 rpm
színekPiros
Csatlakozó csavar méreteM6
Kocka hüvelyk1.1585 Cu.
CL méret0.08 "
HD dimenzió1.57 "
TH méret0.12 "
Távolság a pók és a kerékagy között (CL méret)0.08 "
Dinamikus torziós merevség22833 in.-lbs./rad
Hossz a furaton keresztül0.984 "
Záróeszköz -stílusú hub Max. Sebesség19000 rpm
Anyaguretán
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+0.047 -0.019"
Max. Furat0.938 "
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)-40 fok 248 F-ig
Max. forgatónyomaték300.9 hüvelyk-font.
Min. FuratSzilárd
Névleges nyomaték150.5 hüvelyk-font.
Normál hőmérséklet tartomány-30 fok 194 F-ig
Dia kívül.1.57 "
Radiális eltérés0.002 "
Radiális merevség11487 hüvelyk-font.
Csavar menet átm.# 10 24-
Csavarmenet hüvelykenként# 10 24-
Állítsa be a csavar méretét10-24
Állítsa be a csavaros tengelykapcsoló helyének méretét0.39 "
Csavaros tengelykapcsoló hely méretének beállítása (SL méret)0.39 "
Állítsa be a csavaros stílusú agyat max. Sebesség11900 rpm
Parti keménység98 A part
Pók külső átmérője1.57 "
Pók mérete19
Pókvastagság (W méret)0.47 "
Pók típusaGS
Statikus torziós merevség7606 in.-lbs./rad
Készletméretek14 a 55
StílusSzilárd
Hőmérséklet-30-194 ° F
Temp. Hatótávolság-40-248 ° F
Vastagság0.47 "
kötet1.1585 cu. ban ben.

Termékváltozatok

TermékekModellPók méreteAnyagszínekNévleges nyomatékPók TÍPUSStílusRadiális merevségCsatlakozó csavar méreteÁr
LOVEJOY 68514467258 Elasztomer pók, sárga | AJ2XCF 6851446725842uretánSárga2345 hüvelyk-font.GSSzilárd13887 hüvelyk-font.M8€90.46
LOVEJOY 68514467257 Elasztomer pók, piros | AJ2XFX 6851446725738uretánPiros2876 hüvelyk-font.GSSzilárd25146 hüvelyk-font.M8€64.28
LOVEJOY 68514467252 Pofacsatlakozó pók és elem, uretán, zárt központ, ívelt pofa | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A YELLOW 6851446725224uretánSárga309.8 hüvelyk-font.GSSzilárd8458 hüvelyk-font.M6€35.72
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514467254 Pofacsatlakozó pók, elemmel, szorosan középen, poliuretán, sárga | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A SÁRGA 6851446725428uretánSárga840.8 hüvelyk-font.GSSzilárd10173 hüvelyk-font.M8€39.69
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514467253 Pofacsatlakozó pók, elemmel, szorosan középen, poliuretán, piros | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A RED 6851446725324uretánPiros531 hüvelyk-font.GSSzilárd14630 hüvelyk-font.M6€35.72
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514467261 Pofacsatlakozó pók, elemmel, szorosan középen, poliuretán, piros | AM7KTT 67261 / GS 48 RED SPIDER 6851446726148uretánPiros4646 hüvelyk-font.GSSzilárd33890 hüvelyk-font.M10€99.22
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514467255 Pofacsatlakozó pók, elemmel, szorosan középen, poliuretán | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528uretánPiros1416 hüvelyk-font.GSSzilárd18288 hüvelyk-font.M8€39.69
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514467251 Állkapocscsatlakozó pók, elemmel, szorosan középen, uretán, piros
€33.64 /Mértékegység