LOVEJOY 68514467248 Pofacsatlakozó pók, 14 pókméretű, 92 Shore A típusú, sárga

Tétel: CJ8PAG Típus: 68514467248

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGS sorozatú pók
Szögbeli eltérés1 fok
Tengelyirányú eltérés+0.039-0.019"
Clamping Style Hub Max. Sebesség12700 rpm
színekSárga
TengelykapcsolóÁllkapocs
Csatlakozó csavar méreteM3
CL méret0.060 "
HD dimenzió1.180 "
TH méret0.080 "
Dinamikus torziós merevség3044 in.-lbs./rad
Hossz a furaton keresztül0.433 "
Záróeszköz -stílusú hub Max. Sebesség25400 rpm
Anyaguretán
Max. Furat0.625 "
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)-50 fok. 248 fokig. F
Max. forgatónyomaték132.80 hüvelyk-font.
Min. FuratSzilárd
Névleges nyomaték66.40 hüvelyk-font.
Normál hőmérséklet tartomány-40 fok. 194 fokig. F
Radiális eltérés0.006 "
Radiális merevség1920.0000 hüvelyk-font.
Állítsa be a csavar méretét# 8 32-
Csavaros tengelykapcsoló hely méretének beállítása (SL méret)0.200 "
Állítsa be a csavaros stílusú agyat max. Sebesség15900 rpm
Pók külső átmérője1.180 "
Pók mérete14
Pókvastagság (W méret)0.390 "
Pók típusa92 A part
Statikus torziós merevség1014 in.-lbs./rad
Készletméretek14 a 55
StílusSzilárd középső típus
kötet0.54304 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045

Termékváltozatok

TermékekModellPók méreteAnyagszínekNévleges nyomatékPók TÍPUSStílusRadiális merevségCsatlakozó csavar méreteÁr
LOVEJOY 68514467258 Elasztomer pók, sárga | AJ2XCF 6851446725842uretánSárga2345 hüvelyk-font.GSSzilárd13887 hüvelyk-font.M8€90.46
LOVEJOY 68514467257 Elasztomer pók, piros | AJ2XFX 6851446725738uretánPiros2876 hüvelyk-font.GSSzilárd25146 hüvelyk-font.M8€64.28
LOVEJOY 68514467252 Pofacsatlakozó pók és elem, uretán, zárt központ, ívelt pofa | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A YELLOW 6851446725224uretánSárga309.8 hüvelyk-font.GSSzilárd8458 hüvelyk-font.M6€35.72
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514467254 Pofacsatlakozó pók, elemmel, szorosan középen, poliuretán, sárga | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A SÁRGA 6851446725428uretánSárga840.8 hüvelyk-font.GSSzilárd10173 hüvelyk-font.M8€39.69
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514467253 Pofacsatlakozó pók, elemmel, szorosan középen, poliuretán, piros | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A RED 6851446725324uretánPiros531 hüvelyk-font.GSSzilárd14630 hüvelyk-font.M6€35.72
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514467261 Pofacsatlakozó pók, elemmel, szorosan középen, poliuretán, piros | AM7KTT 67261 / GS 48 RED SPIDER 6851446726148uretánPiros4646 hüvelyk-font.GSSzilárd33890 hüvelyk-font.M10€99.22
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514467255 Pofacsatlakozó pók, elemmel, szorosan középen, poliuretán | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528uretánPiros1416 hüvelyk-font.GSSzilárd18288 hüvelyk-font.M8€39.69
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514467248 Pofacsatlakozó pók, 14 pókméretű, 92 Shore A típusú, sárga