LOVEJOY 68514461456 Pofacsatlakozó pók, CJ42-es méret, 1.625 hüvelykes furatméret, kulcshornyos, öntöttvas | AN7NHJ 61456 / CJ 90 SPIDER 92A SÁRGA

LOVEJOY 68514461456 Pofacsatlakozó pók, CJ42 méretű, 1.625 hüvelykes furatméret, kulcshornyos, öntöttvas

Tétel: AN7NHJ Típus: 68514461456Kereszthivatkozás: 61456 / CJ 90 SPIDER 92A SÁRGA
€274.77 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCJ sorozat Spider
Szög elmozdulás0.17 "
Szögbeli eltérés0.90 fok 1.30 fokig.
Tengelyirányú eltérés0.039 "hogy 252"
színekSárga
Csatolás típusaElasztomer betét
G dimension1.77 "
S méret3.27 "
Távolság a pók és a kerékagy között (CL méret)0.22 "
HP besorolás @ 1200 RPM400hp
HP besorolás @ 1800 RPM600hp
Anyagpoliuretán
Max. Szögeltolódás (Δ Ka), n=1500 [1/perc]1.2 fok
Max. Tengelyirányú elmozdulás (Δ Ka)0.133 "
Max. Radiális elmozdulás (Δ Kr)0.019 "
Max. Sebesség2800 RPM
Max. forgatónyomaték42480 hüvelyk-font.
Névleges nyomaték21240 hüvelyk-font.
Normál hőmérséklet tartomány-40 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.7.87 "
Párhuzamos eltolódás0.008 "hogy 0.027"
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc400hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc600hp
Csavar menet átm.3 / 8 "-16
Csavarmenet hüvelykenként3 / 8 "-16
Állítsa be a csavar méretét3 / 8-16
Csavaros tengelykapcsoló hely méretének beállítása (SL méret)1.18 "
Parti keménység92 A part
Pók külső átmérője7.87 "
Pók mérete90
Pókvastagság (W méret)1.34 "
Pók típusaCJ
Készletméretek14 a 180
StílusNyisd ki
Feltekerési szög max. Nyomaték5 fok
Feltekerési szög névleges nyomaték mellett3.2 fok

Termékváltozatok

TermékekModellPók méreteAnyagszínekNévleges nyomatékPók TÍPUSCsatlakozás TYPEStílusTemp. HATÓTÁVOLSÁGÁr
LOVEJOY 68514461447 Spider, sárga, 92 Shore A, poliuretán, 177 in-lbs nyomaték | AJ2WZJ 6851446144719poliuretánSárga88 hüvelyk-font.CJElasztomer betétNyisd ki-50-248 ° F€19.87
LOVEJOY 68514472259 Spider, zöld, 64 Shore D, poliuretán, 7170 in-lbs nyomaték | AJ2XBZ 6851447225938poliuretánZöld3585 hüvelyk-font.CJElasztomer betétNyisd ki-30-266 ° F€75.67
LOVEJOY 68514462074 Spider, piros, 98 Shore A, poliuretán, 12120 in-lbs nyomaték | AJ2XCD 6851446207455poliuretánPiros6060 hüvelyk-font.CJElasztomer betétNyisd ki-40-248 ° F€70.35
LOVEJOY 68514461449 Spider, sárga, 92 Shore A, poliuretán, 1680 in-lbs nyomaték | AJ2XCG 6851446144928poliuretánSárga840 hüvelyk-font.CJElasztomer betétNyisd ki-50-248 ° F€17.91
LOVEJOY 68514462070 Spider, piros, 98 Shore A, poliuretán, 2830 in-lbs nyomaték | AJ2XFC 6851446207028poliuretánPiros1415 hüvelyk-font.CJElasztomer betétNyisd ki-40-248 ° F€17.91
LOVEJOY 68514462075 Spider, piros, 95 Shore A, poliuretán, 16640 in-lbs nyomaték | AJ2XFG 6851446207565poliuretánPiros8320 hüvelyk-font.CJElasztomer betétNyisd ki-40-248 ° F€118.68
LOVEJOY 68514461451 Spider, sárga, 92 Shore A, poliuretán, 4690 in-lbs nyomaték | AJ2XFZ 6851446145142poliuretánSárga2345 hüvelyk-font.CJElasztomer betétNyisd ki-50-248 ° F€44.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514461456 Pofacsatlakozó pók, CJ42 méretű, 1.625 hüvelykes furatméret, kulcshornyos, öntöttvas
€274.77 /Mértékegység