LOVEJOY 68514461111 Pofás tengelykapcsoló agy, tengelykapcsoló méret CJ28/38, 28 mm furatméret, kulcshornyal, alumínium | AM2BML 61111 / CJ28/38 X 28MM HUB

LOVEJOY 68514461111 Pofa tengelykapcsoló agy, tengelykapcsoló méret CJ28/38, 28 mm furatméret, kulcshornyos, alumínium

Tétel: AM2BML Típus: 68514461111Kereszthivatkozás: 61111 / CJ28 / 38 X 28MM HUB
€76.84 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCJ sorozatú hub
Szög elmozdulás0.05 "
Térfogatméret28mm
Furat típusaUnott
színekFémes
Csatlakozó méreteCJ28/38
Csatolás típusaCJ
G dimension20.07mm
HD dimenzió65.02mm
Távolság a pók és a kerékagy között (CL méret)2.54mm
Hub stílusB
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység8 3.3 mm x mm
Kulcsméret8 3.3 mm x mm
Kulcsszélesség8 3.3 mm x mm
Hossz a furaton keresztül35.05mm
AnyagPor fém
Max. Szögeltolódás (Δ Ka), n=1500 [1/perc]0.9 fok
Max. Tengelyirányú elmozdulás (Δ Ka)0.06 "
Max. Furat38mm
Max. Működési hőmérséklet-50 fok. 248 fokig. F
Max. Radiális elmozdulás (Δ Kr)0.01 "
Max. forgatónyomaték190 Nm
Min. Furat22mm
Névleges nyomaték (92 Shore A pókkal)95 Nm
Normál hőmérsékleti tartomány (80 Shore A, 92 Shore A és 95/98 Shore A pókokkal)-40 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.65.02mm
A csatolás teljes hossza52.58mm
Csavar menet átm.5 / 16 "-18
Csavarmenet hüvelykenként5 / 16 "-18
Állítsa be a csavar méretét5 / 16-18
Csavaros tengelykapcsoló hely méretének beállítása (SL méret)14.99mm
Sebesség8500 rpm
Pók belső átmérője29mm
Pók külső átmérője65mm
Pókvastagság (W méret)15mm
StílusUnott
Mérési rendszerMetric

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHub stílusDia kívül.A csatolás teljes hosszaAnyagCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514461151 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ 14/16 tengelykapcsoló méret, 12 mm-es kulcshorony | AJ2XMM 68514461151CJ1412mm4 1.8 mm x mmB29.97mm22.35mmPor fémCJ€32.32
LOVEJOY 68514461104 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ sorozat, 24/32 tengelykapcsoló méret, 24 mm furat | AJ2XNC 68514461104CJ24/3224mm8 3.3 mm x mmB55.88mm45.72mmPor fémCJ€52.95
LOVEJOY 68514461154 Pofás tengelykapcsoló agy, kulcshorony, ívelt pofa, furatméret 19 mm, porított fém | AK7AAV 61154 / CJ 19/24 B HUB 68514461154CJ19/24NANincs KeywayB39.88mm38.86mmPor fémCJ€17.99
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514461156 Pofás tengelykapcsoló-agy, Kulcshornyal, Furatméret 19 mm, Porított fém | AL2LEX 61156 / CJ 19/24B HUB 19MM 68514461156CJ19/2419mm6 2.8 mm x mmB39.88mm38.86mmPor fémCJ€31.75
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514460881 Pofa-csatlakozó agy, kulcshorony, ívelt pofa, furatméret 22-38 mm, porított fém | AL2ZZE 60881 / CJ28/38 RSB HUB 68514460881CJ28/38NANincs KeywayB65.02mm52.58mmPor fémCJ€44.62
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514461165 Pofás tengelykapcsoló agy, kulcshorony, ívelt pofa, furatméret 19 mm, porított fém | AL2ZZF 61165 / CJ28/38 X 25MM HUB 68514461165CJ28/3825mm8 3.3 mm x mmB65.02mm52.58mmPor fémCJ€59.12
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514461113 Pofás tengelykapcsoló agy, tengelykapcsoló méret CJ28/38, 38 mm furatméret, kulcshornyal, alumínium | AL6BNB 61113 / CJ28/38 X 38MM HUB 68514461113CJ28/3838mm10 3.3 mm x mmB65.02mm52.58mmPor fémCJ€63.50
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514461111 Pofa tengelykapcsoló agy, tengelykapcsoló méret CJ28/38, 28 mm furatméret, kulcshornyos, alumínium
€76.84 /Mértékegység