Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514460878 AL tengelykapcsoló agy AL150 tengelykapcsoló méret, 20 mm furat, 6 x 2.8 mm kulcshorony | AJ2XJL

LOVEJOY 68514460878 AL tengelykapcsoló agy AL150 tengelykapcsoló mérete, 20 mm-es furat, 6 x 2.8 mm-es kulcshorony

Raktáron
Tétel: AJ2XJL Típus: 68514460878
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
€109.65 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAL típusú hub
# of Jaws3
Térfogatméret20mm
Furat típusaUnott
színekEzüst
Csatlakozó méreteAL150
Csatolás típusaAL
G dimension25.4mm
SL méret16mm
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM2hp
HP besorolás @ 1200 RPM24hp
HP besorolás @ 1800 RPM35hp
HP besorolás @ 3600 RPM72 hp
Agy hossza69.85mm
Hub stílus2
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység6 2.8 mm x mm
Kulcsméret6 2.8 mm x mm
Kulcsszélesség6 2.8 mm x mm
Hossz a furaton keresztül44.45mm
AnyagAlumínium
Max. Furat48mm
Max. Sebesség5000 rpm
Min. Furat16mm
Tehetetlenségi pillanat (szilárd) WR272 Lbs.In.sq.
Névleges nyomaték140.1 Nm
Pofák száma3
Dia kívül.81.03mm
Teljes hossz114.3mm
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc24 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc35 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc2 hp
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.612
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHub stílusHossz a furaton keresztülAnyagNévleges nyomatékMax. SebességÁr
LOVEJOY 68514458627 AL tengelykapcsoló agy AL099 tengelykapcsoló méret, 28 mm furat, 8 x 3.3 mm kulcshorony | AJ2WZL 68514458627AL09928mm8 3.3 mm x mm226.16mmAlumínium35.93 Nm7000 rpm€47.04
LOVEJOY 68514448347 AL tengelykapcsoló agy AL095 tengelykapcsoló méret, 20 mm furat, 6 x 2.8 mm kulcshorony | AJ2WZM 68514448347AL09520mm6 2.8 mm x mm125.4mmAlumínium21.92 Nm9000 rpm€33.47
LOVEJOY 68514449632 AL tengelykapcsoló agy AL110 tengelykapcsoló méret, 30 mm furat, 8 x 3.3 mm kulcshorony | AJ2WZN 68514449632AL11030mm8 3.3 mm x mm142.93mmAlumínium89.48 Nm5000 rpm€83.02
LOVEJOY 68514458266 AL tengelykapcsoló agy AL100 tengelykapcsoló méret, 30 mm furat, 8 x 3.3 mm kulcshorony | AJ2WZP 68514458266AL10030mm8 3.3 mm x mm134.8mmAlumínium47.11 Nm7000 rpm€68.64
LOVEJOY 68514447393 AL tengelykapcsoló agy AL100 tengelykapcsoló méret, 28 mm furat, 8 x 3.3 mm kulcshorony | AJ2WZQ 68514447393AL10028mm8 3.3 mm x mm134.8mmAlumínium47.11 Nm7000 rpm€66.16
LOVEJOY 68514465698 AL tengelykapcsoló agy AL070 tengelykapcsoló méret, 19 mm furat, 6 x 2.8 mm kulcshorony | AJ2WZR 68514465698AL07019mm6 2.8 mm x mm119.05mmAlumínium4.88 Nm14000 rpm€13.35
LOVEJOY 68514464803 AL tengelykapcsoló agy AL150 tengelykapcsoló méret, 35 mm furat, 10 x 3.3 mm kulcshorony | AJ2WZT 68514464803AL15035mm10 3.3 mm x mm244.45mmAlumínium140.1 Nm5000 rpm€109.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514460878 AL tengelykapcsoló agy AL150 tengelykapcsoló mérete, 20 mm-es furat, 6 x 2.8 mm-es kulcshorony
€109.65 /Mértékegység