LOVEJOY 68514458071 Csavaros agy, 26.60 hüvelyk lbs nyomaték, 1.260 hüvelyk átmérő, 0.0920 lbs hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség

Tétel: CM7YHU Típus: 68514458071

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros stílusú agy
Szögbeli eltérés2 fok
Térfogatméret10mm
Furat típusaUnott
színekFekete
Csatlakozó méreteMSF32
Csatolás típusaMini puha, háromrészes kivitel ujjbetéttel
Csatlakozó súly (font)160 g
Hub anyagacink ötvözet
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül14mm
Max. Furat14mm
Max. Sebesség1200 rpm
Min. Furat8mm
Tehetetlenségi nyomaték0.0920 font négyzetméterben
Névleges nyomaték26.60 hüvelyk-font.
Normál hőmérséklet tartomány140 fok. F
Dia kívül.32mm
Teljes hossz48mm
Párhuzamos eltolódás0.010 "
Series ofMSF sorozat
Állítsa be a csavar méretétM4
StílusBeállítani a csavart
Mérési rendszerMetric
Torziós merevség266 in.-lbs./rad
kötet3.00056 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülA csatolás teljes hosszaNévleges nyomatékÁr
LOVEJOY 68514458055 Agy rögzítőcsavarral, 20-as méret, 10 mm-es furat, cink | AL9MEB 58055 / MSF20 X 10MM 68514458055MSF2010mmNincs Keyway-34mm8.9 hüvelyk-font.€37.28
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514458065 Agy, Beállítócsavarral, Furat 12 mm, Cink | AM7AUZ 58065 / MSF25 X 12MM 68514458065MSF2512mmNincs Keyway-41mm13.3 hüvelyk-font.€38.37
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514458045 agy, rögzítőcsavarral, furat 6 mm, cink | AN3TFF 58045 / MSF16 X 6MM 68514458045MSF166mmNincs Keyway8mm27mm4.4 hüvelyk-font.€35.78
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514458073 Kuplung agy, tengelykapcsoló méret MSF32, 12 mm méret, kulcshorony nélkül | AN9BEY 58073 / MSF32 HUB 12MM N/KW 68514458073MSF3212mmNincs Keyway14mm48mm26.6 hüvelyk-font.€42.78
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514458070 Kuplung agy, tengelykapcsoló méret MSF32, 8 mm méret, kulcshorony nélkül | AN9BEZ 58070 / MSF32 HUB 8MM N/KW 68514458070MSF328mmNincs Keyway14mm48mm26.6 hüvelyk-font.€42.78
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514458042 csavaros agy, 4.40 hüvelyk lbs nyomaték, 0.63 hüvelyk átmérő, 0.0030 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YGW 68514458042MSF163mm-8mm-4.40 hüvelyk-font.-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514458043 csavaros agy, 4.40 hüvelyk lbs nyomaték, 0.63 hüvelyk átmérő, 0.0030 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YGX 68514458043MSF164mm-8mm-4.40 hüvelyk-font.-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514458071 Csavaros agy, 26.60 hüvelyk lbs nyomaték, 1.260 hüvelyk átmérő, 0.0920 lbs hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség