LOVEJOY 68514458068 Csavaros agy, 26.60 hüvelyk lbs nyomaték, 1.260 hüvelyk átmérő, 0.0920 lbs hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség

Tétel: CM7YHR Típus: 68514458068

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros stílusú agy
Szögbeli eltérés2 fok
Térfogatméret7 / 16 "
Furat típusaUnott
színekFekete
Csatlakozó méreteMSF32
Csatolás típusaMini puha, háromrészes kivitel ujjbetéttel
Csatlakozó súly (font)5.60 oz.
Hub anyagacink ötvözet
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül0.551 "
Max. Furat0.551 "
Max. Sebesség1200 rpm
Min. Furat0.315 "
Tehetetlenségi nyomaték0.0920 font négyzetméterben
Névleges nyomaték26.60 hüvelyk-font.
Normál hőmérséklet tartomány140 fok. F
Dia kívül.1.260 "
Teljes hossz1.890 "
Párhuzamos eltolódás0.010 "
Series ofMSF sorozat
Állítsa be a csavar méretétM4
StílusBeállítani a csavart
Mérési rendszercsászári
Torziós merevség266 in.-lbs./rad
kötet3.00056 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülA csatolás teljes hosszaNévleges nyomatékÁr
LOVEJOY 68514458057 Csatlakozóagy, rögzítőcsavarral, furat 0.25 hüvelyk, cink | AM7GAQ 58057 / MSF25 X 1/4 68514458057MSF251 / 4 "Nincs Keyway0.472 "1.614 "13.3 hüvelyk-font.€38.37
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514458039 Csatlakozóagy, rögzítőcsavarral, 16-os méret, 0.1875 hüvelykes furat, horganyzott | AN4FEZ 58039 / MSF16 X 3/16 68514458039MSF163 / 16 "Nincs Keyway0.315 "1.063 "4.4 hüvelyk-font.€35.78
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514458038 csavaros agy, 4.40 hüvelyk lbs nyomaték, 0.63 hüvelyk átmérő, 0.0030 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YGT 68514458038MSF161 / 8 "-0.315 "-4.40 hüvelyk-font.-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514458040 csavaros agy, 4.40 hüvelyk lbs nyomaték, 0.63 hüvelyk átmérő, 0.0030 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YGU 68514458040MSF161 / 4 "-0.315 "-4.40 hüvelyk-font.€44.96
LOVEJOY 68514458041 csavaros agy, 4.40 hüvelyk lbs nyomaték, 0.63 hüvelyk átmérő, 0.0030 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YGV 68514458041MSF165 / 16 "-0.315 "-4.40 hüvelyk-font.-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514458048 csavaros agy, 8.90 hüvelyk lbs nyomaték, 0.787 hüvelyk átmérő, 0.01 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YHA 68514458048MSF203 / 16 "-0.394 "-8.90 hüvelyk-font.-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514458049 Csavaros agy, 8.90 hüvelyk lbs nyomaték, 0.787 hüvelyk átmérő, 0.01 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YHB 68514458049MSF201 / 4 "-0.394 "-8.90 hüvelyk-font.-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514458068 Csavaros agy, 26.60 hüvelyk lbs nyomaték, 1.260 hüvelyk átmérő, 0.0920 lbs hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség