Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KMF5 Kereskedelmi tengelykapcsoló 2 1/2 hüvelykes Fnpt horganyzott | AC2JHN

APPROVED VENDOR 2KMF5 Kereskedelmi tengelykapcsoló 2 1/2 hüvelykes Fnpt horganyzott

Raktáron
Tétel: AC2JHN Modell: 2KMF5
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
€40.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereskedői összekapcsolás
test anyagaGalvanizált acél
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret2.5 "
Telített gőznyomás150 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.91
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7307923010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KME5 Kereskedelmi tengelykapcsoló 1/8 hüvelykes Fnpt horganyzott | AC2JHD 2KME51 / 8 "€4.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KME6 Kereskedelmi tengelykapcsoló 1/4 hüvelykes Fnpt horganyzott | AC2JHE 2KME61 / 4 "€3.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KME7 Kereskedelmi tengelykapcsoló 3/8 hüvelykes Fnpt horganyzott | AC2JHF 2KME73 / 8 "€3.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KME8 Kereskedelmi tengelykapcsoló 1/2 hüvelykes Fnpt horganyzott | AC2JHG 2KME81 / 2 "€4.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KME9 Kereskedelmi tengelykapcsoló 3/4 hüvelykes Fnpt horganyzott | AC2JHH 2KME93 / 4 "€7.10
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KMF1 Kereskedelmi tengelykapcsoló 1 hüvelykes Fnpt horganyzott | AC2JHJ 2KMF11"€8.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KMF2 Kereskedelmi tengelykapcsoló 1 1/4 hüvelykes Fnpt horganyzott | AC2JHK 2KMF21.25 "€13.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2KMF5 Kereskedelmi tengelykapcsoló 2 1/2 hüvelykes Fnpt horganyzott
€40.45 /Mértékegység