LOVEJOY 68514456236 Jaw Coupling Hub, L276 Coupling Size, 60 mm Bore Size, 6.18 Inch O.D. | AM3JVP 56236

LOVEJOY 68514456236 Pofa tengelykapcsoló agy, L276 tengelykapcsoló mérete, 60 mm furatméret, 6.18 hüvelykes külső átmérő

Tétel: AM3JVP Típus: 68514456236Kereszthivatkozás: 56236
€386.74 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú agy
# of Jaws3
Térfogatméret60mm
Furat típusaUnott
színekFémes
Csatlakozó méreteL276
Csatolás típusaL
G dimension40.13mm
SL méret39.62mm
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM7.5hp
HP besorolás @ 1200 RPM90hp
HP besorolás @ 1800 RPM135hp
Agy hossza119.38mm
Hub stílus2
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység18 4.4 mm x mm
Kulcsméret18 4.4 mm x mm
Kulcsszélesség18 4.4 mm x mm
Hossz a furaton keresztül79.25mm
AnyagÖntöttvas
Max. Furat73mm
Max. Sebesség1800 rpm
Min. Furat22mm
Névleges nyomaték533 Nm
Pofák száma3
Dia kívül.156.97mm
Teljes hossz198.63mm
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc90 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc135 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc7.5 hp
Mérési rendszerMetric

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülDia kívül.Agy hosszaAnyagCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514441313 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 9 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€9.37
LOVEJOY 68514441450 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 10 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€9.45
LOVEJOY 68514441315 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 12 mm furat, 27.43 mm külső átmérő | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€9.37
LOVEJOY 68514441316 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 14 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€11.57
LOVEJOY 68514441451 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 15 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€12.20
LOVEJOY 68514456176 Pofás tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 16 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€9.37
LOVEJOY 68514449870 Pofa tengelykapcsoló agy, L070 tengelykapcsoló méret, 10 mm furatméret, 1.36 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmSzinterelt vasL€14.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514456236 Pofa tengelykapcsoló agy, L276 tengelykapcsoló mérete, 60 mm furatméret, 6.18 hüvelykes külső átmérő
€386.74 /Mértékegység