LOVEJOY 68514450357 tengelykapcsoló agy, RRS095 tengelykapcsoló méret, 1/2 hüvelykes furat

Tétel: CJ8PEA Típus: 68514450357

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRRS típusú hub
Térfogatméret1 / 2 "
Furat típusaUnott
színekSzürke
TengelykapcsolóÁllkapocs
Csatlakozó méreteRRS 095
Csatolás típusaRRS
Méret CD2.500 "
CL méret0.090 "
SL méret0.430 "
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 3600 RPM11.16 hp
Agy hossza1.430 "
Hub stílus1
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül1"
AnyagSzinterelt vas
Max. Furat1.125 "
Max. Sebesség3600 RPM
Min. Furat0.437 "
Névleges nyomaték194 hüvelyk-font.
Pofák száma3
Dia kívül.2.11 "
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc3.72 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc5.50 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc0.31 hp
Mérési rendszercsászári
Dia Dia.5 / 16 "-18
Szálak hüvelykenként5 / 16 "-18
kötet6.36650 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3285

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHub stílusHossz a furaton keresztülDia kívül.AnyagAgy hosszaÁr
LOVEJOY 68514441229 tengelykapcsoló agy Rrs095, 7/16 hüvelykes furatméret, kulcshorony nélkül | AK7KRX 41229 68514441229RRS 0957 / 16 "Nincs Keyway11"2.11 "Szinterelt vas1.43 "€33.14
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514445273 tengelykapcsoló agy Rrs190, 3/4 hüvelykes kulcshorony nélkül | AL3LRA 45273 68514445273RRS 1903 / 4 "Nincs Keyway-1.94 "4.5 "Szinterelt vas2.82 "€195.64
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514438159 tengelykapcsoló agy, RRS110 tengelykapcsoló méret, 5/8 hüvelykes furatméret | CJ8PDR 68514438159RRS 1105 / 8 "-11.68 "3.31 "Szinterelt vas2.440 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514441230 tengelykapcsoló agy, RRS099 tengelykapcsoló méret, 1/2 hüvelykes furatméret | CJ8PDT 68514441230RRS 0991 / 2 "-11.060 "2.53 "Szinterelt vas1.650 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514441231 tengelykapcsoló agy, RRS100 tengelykapcsoló méret, 7/16 hüvelykes furatméret | CJ8PDU 68514441231RRS 1007 / 16 "-11.38 "2.53 "Szinterelt vas1.970 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514445265 tengelykapcsoló agy, RRS150 tengelykapcsoló méret, 5/8 hüvelykes furatméret | CJ8PDV 68514445265RRS 1505 / 8 "-21.75 "3.75 "Szinterelt vas2.63 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514445269 tengelykapcsoló agy, RRSC150 tengelykapcsoló méret, 5/8 hüvelykes furatméret | CJ8PDW 68514445269RRSC1505 / 8 "-21.75 "3.75 "Szinterelt vas2.63 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514450357 tengelykapcsoló agy, RRS095 tengelykapcsoló méret, 1/2 hüvelykes furat