Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514449925 Pofás tengelykapcsoló agy, L100 tengelykapcsoló méret, 35 mm furatméret, 2.54 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FTN 49925

LOVEJOY 68514449925 Pofa tengelykapcsoló agy, L100 tengelykapcsoló mérete, 35 mm furatméret, 2.54 hüvelykes külső átmérő

Raktáron
Tétel: AA9FTN Típus: 68514449925Kereszthivatkozás: 49925

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€85.60 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú agy
# of Jaws3
Age GroupFelnőtt
Térfogatméret35mm
Furat típusaUnott
színekFémes
Csatlakozó méreteL100
Csatolás típusaL
G dimension18.03mm
SL méret11.18mm
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
nemEgynemű
HP besorolás @ 100 RPM0.66hp
HP besorolás @ 1200 RPM7.92hp
HP besorolás @ 1800 RPM11.9hp
HP besorolás @ 3600 RPM23.76 hp
Agy hossza53.09mm
Hub stílus1
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység10 3.3 mm x mm
Kulcsméret10 3.3 mm x mm
Kulcsszélesség10 3.3 mm x mm
Hossz a furaton keresztül35.05mm
AnyagSzinterelt vas
Max. Furat35mm
Max. Sebesség7000 rpm
Min. Furat12mm
Névleges nyomaték47.1 Nm
Pofák száma3
Dia kívül.64.52mm
Teljes hossz88.39mm
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc7.92 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc11.9 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc0.66 hp
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5265
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8483908040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülDia kívül.Agy hosszaAnyagCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514441313 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 9 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€8.69
LOVEJOY 68514441450 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 10 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€9.45
LOVEJOY 68514441315 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 12 mm furat, 27.43 mm külső átmérő | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€8.69
LOVEJOY 68514441316 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 14 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€11.57
LOVEJOY 68514441451 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 15 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€12.20
LOVEJOY 68514456176 Pofás tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 16 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€9.10
LOVEJOY 68514449870 Pofa tengelykapcsoló agy, L070 tengelykapcsoló méret, 10 mm furatméret, 1.36 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmSzinterelt vasL€13.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514449925 Pofa tengelykapcsoló agy, L100 tengelykapcsoló mérete, 35 mm furatméret, 2.54 hüvelykes külső átmérő
€85.60 /Mértékegység