LOVEJOY 68514447288 C típusú agy C285, 2-3/8 hüvelykes furatméret, 5/8 x 5/16 hüvelykes kulcshorony | AM3ANF 47288

LOVEJOY 68514447288 C típusú agy C285, 2-3/8 hüvelykes furatméret, 5/8 x 5/16 hüvelykes kulcshorony

Tétel: AM3ANF Típus: 68514447288Kereszthivatkozás: 47288
€542.42 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételC típusú agy
# of Jaws3
Térfogatméret2 3 / 8 "
Furat típusaUnott
színekSzürke/Metál
Csatlakozó méreteC285
Csatolás típusaC
Méret CD8.88 "
CL méret0.12 "
G dimension1.63 "
HD dimenzió6.5 "
SL méret1.75 "
Távolság a pók és a kerékagy között (CL méret)0.12 "
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM14.6hp
HP besorolás @ 1200 RPM175.2hp
HP besorolás @ 1800 RPM262hp
Agy hossza5.38 "
Hub stílus3
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység5 / 8 "x 5 / 16"
Kulcsméret5 / 8 "x 5 / 16"
Kulcsszélesség5 / 8 "x 5 / 16"
Hossz a furaton keresztül3.75 "
AnyagÖntöttvas
Max. Furat4"
Max. Sebesség3200 rpm
Min. Furat1.25 "
Tehetetlenségi pillanat WR2642 Lbs.In.sq.
Névleges nyomaték9182 hüvelyk-font.
Pofák száma3
Dia kívül.8.5 "
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc175.2 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc262 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc14.6 hp
Mérési rendszercsászári
Szál5 / 8-11
Dia Dia.5 / 8 "-11
Szálak hüvelykenként5 / 8 "-11

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretSzálHossz a furaton keresztülDia kívül.Hub stílusAnyagÁr
LOVEJOY 68514444014 C típusú agy C280, 2-3/8 hüvelykes furatméret, 5/8 x 5/16 hüvelykes kulcshorony | AJ2XBH 68514444014C2802 3 / 8 "5 / 8 "x 5 / 16"1 / 2-133.12 "7.5 "-Öntöttvas€444.51
LOVEJOY 68514426052 C típusú agy C276, 1-3/8 hüvelykes furatméret, 5/16 x 5/32 hüvelykes kulcshorony | AJ2XJZ 68514426052C2761 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1 / 2-133.12 "6.18 "-Öntöttvas€416.39
LOVEJOY 68514444545 C típusú agy C2955, 3-1/2 hüvelykes furatméret, 7/8 x 7/16 hüvelykes kulcshorony | AJ2XNK 68514444545C29553 1 / 2 "7 / 8 "x 7 / 16"5 / 8-114.25 "9.12 "3Öntöttvas€857.16
LOVEJOY 68514454549 C típusú agy C2955, 2-5/8 hüvelykes furatméret, 5/8 x 5/16 hüvelykes kulcshorony | AJ2XNR 68514454549C29552 5 / 8 "5 / 8 "x 5 / 16"5 / 8-114.25 "9.12 "3Öntöttvas€858.86
LOVEJOY 68514426036 C típusú agy C226, 1-1/8 hüvelykes furatméret, 1/4 x 1/8 hüvelykes kulcshorony | AK7KPK 26036 68514426036C2261 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 2-132.75 "5.15 "-Öntöttvas€265.44
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514426040 C típusú agy C226, 1-1/2 hüvelykes furatméret, 3/8 x 3/16 hüvelykes kulcshorony | AK7KPL 26040 68514426040C2261 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1 / 2-132.75 "5.15 "-Öntöttvas€273.28
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514426045 C típusú agy C226, 2-1/8 hüvelykes furatméret, 1/2 x 1/4 hüvelykes kulcshorony | AK7KPM 26045 68514426045C2262 1 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"1 / 2-132.75 "5.15 "-Öntöttvas€287.14
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514447288 C típusú agy C285, 2-3/8 hüvelykes furatméret, 5/8 x 5/16 hüvelykes kulcshorony
€542.42 /Mértékegység