LOVEJOY 68514445412 Jaw Coupling LC150, 5/8 Inch Without Keyway | AM9GJZ 45412

LOVEJOY 68514445412 Pofa tengelykapcsoló LC150, 5/8 hüvelykes kulcshorony nélkül

Tétel: AM9GJZ Típus: 68514445412Kereszthivatkozás: 45412
€134.93 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLC típusú hub
# of Jaws3
Térfogatméret5 / 8 "
Furat típusaUnott
színekFémes
Csatlakozó méreteLC150
Csatolás típusaLC
Méret CD4.41 "
G dimension1"
SL méret0.75 "
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 1200 RPM24hp
HP besorolás @ 1800 RPM35hp
HP besorolás @ 3600 RPM72 hp
Agy hossza2.75 "
Hub stílus1
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
KulcsméretNincs Keyway
Hossz a furaton keresztül1.75 "
AnyagSzinterelt vas
Max. Furat1.88 "
Max. Sebesség5000 rpm
Min. Furat0.625 "
Tehetetlenségi pillanat (szilárd) WR211.477 Lbs.In.sq.
Névleges nyomaték1240 hüvelyk-font.
Pofák száma3
Dia kívül.3.75 "
Teljes hossz4.5 "
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc24 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc35 hp
A névleges teljesítmény 1000 fordulat / perc2 kW
Mérési rendszercsászári
Szál3 / 8-16
Dia Dia.3 / 8 "-16
Szálak hüvelykenként3 / 8 "-16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514445412 Pofa tengelykapcsoló LC150, 5/8 hüvelykes kulcshorony nélkül
€134.93 /Mértékegység