LOVEJOY 68514439130 Külső karimaszerelvény, acél | AL2PYC 39130 / 60 DLT KÜLSŐ KARIMA

LOVEJOY 68514439130 Külső perem szerelvény, acél

Tétel: AL2PYC Típus: 68514439130Kereszthivatkozás: 39130 /60 DLT KÜLSŐ KARAP
€682.69 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKülső karima szerelvény
színekFémes
Méret BC3.88 "
L méret3.56 "
P méret2.623–2.625 ”
Q méret0.12 "
TH méret (axiális sapka / csavarmenet)3 / 8-16 x 0.88 "
HP besorolás @ 100 RPM6.5hp
HP besorolás @ 1150 RPM75hp
HP besorolás @ 1750 RPM114hp
Hub stílusDelta
KulcsméretNincs Keyway
AnyagAcél
Max. Furat2.5 "
Max. Folyamatos nyomaték4100 In.Lbs.
Dia kívül.7.25 "
Csúcs túlterhelési nyomaték6150 In.Lbs.
Névleges LE 3,500 ford./percnél (normál motor)228 hp
Névleges LE 875 ford./percnél (normál motor)57 hp
A csavarmenet méretének beállítása (T méret)3 / 8-16
Méret60
típusFlex-Link

Termékváltozatok

TermékekModellCsúcs túlterhelési nyomatékMéret BCP méretNévleges LE 3,500 ford./percnél (normál motor)Névleges LE 875 ford./percnél (normál motor)A csavarmenet méretének beállítása (T méret)MéretQ méretÁr
LOVEJOY 68514439010 külső karima, acél | AK4ALL 39010 / 40 HT KÜLSŐ KARIMA 685144390101890 In.Lbs.2.12 "1.498–1.5 ”70 hp17.5 hp1 / 4-2040HT0.09 "€287.15
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514439023 Külső karima, acél | AK4ALP 39023 / 40 DLT KÜLSŐ KARIMA 685144390231125 In.Lbs.2.12 "1.498–1.5 ”42 hp10.5 hp1 / 4-20400.09 "€196.46
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514439107 külső karima, acél | AK8ZUA 39107 / 60 HT DLT KÜLSŐ KARIMA 685144391079000 In.Lbs.3.88 "2.623–2.625 ”332 hp83 hp3 / 8-1660HT0.12 "€745.58
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514439071 külső karima, sajtolt acél | AM2DJG 39071 / 50 DLT KÜLSŐ KARIMA 685144390712850 In.Lbs.3.08 "1.998–2 ”105 hp26.2 hp1 / 4-20500.09 "€277.07
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514439054 Külső karima, acél | AM9LVM 39054 / 50 HT KÜLSŐ KARIMA 685144390544235 In.Lbs.3.08 "1.998–2 ”156 hp39 hp1 / 4-2050HT0.09 "€403.01
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514439165 Flex link típusú csatlakozó karima, Deltaflex, acél | AN7VFL 39165 / 80 HT DLT KÜLSŐ KARIMA 6851443916522500 In.Lbs.5.12 "3.498–3.5 ”832 hp208 hp1 / 2-1380HT0.12 "€1,249.33
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514439130 Külső perem szerelvény, acél
€682.69 /Mértékegység