LOVEJOY 68514439004 Csatlakozóagy, háromszög alakú, kulcshornyos, 7/8 hüvelykes furattal, gömbgrafitos öntöttvas | AK4ALC 39004 / 40 DLT HUB 7/8

LOVEJOY 68514439004 tengelykapcsoló agy, háromszög alakú, kulcshornyos, 7/8 hüvelykes furattal, gömbgrafitos öntöttvas

Cikkszám: AK4ALC Típus: 68514439004Keresztszám: 39004 / 40 DLT HUB 7/8
€268.21 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDelta Hub
Térfogatméret7 / 8 "
Furat típusaKész Bore
színekFémes
Csatolás típusaFlex-Link
Méret BC2.12 "
HD dimenzió2.56 "
P méret1.498–1.5 ”
Q méret0.09 "
TH méret (axiális sapka / csavarmenet)1 / 4-20 x 0.62
HP besorolás @ 100 RPM1.2hp
HP besorolás @ 1150 RPM13.8hp
HP besorolás @ 1750 RPM21hp
Hub stílusDelta
Kulcsméret3 / 16 "x 3 / 32"
Hossz a furaton keresztül1.34 "
AnyagLágyvas
Max. Furat1.375 "
Max. Folyamatos nyomaték750 In.Lbs.
Min. Furat0.438 "
Csúcs túlterhelési nyomaték1125 In.Lbs.
Névleges LE 3,500 ford./percnél (normál motor)42 hp
Névleges LE 875 ford./percnél (normál motor)10.5 hp
A csavarmenet méretének beállítása (T méret)1 / 4-20
Méret40

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretKulcsméretAnyagHossz a furaton keresztülMéret BCHD dimenzióP méretQ méretÁr
LOVEJOY 68514439002 Deltaflex Delta agyak kulcshornyal, szögletes, 5/8 hüvelykes furattal | AK3MVT 39002 / 40 DLT HUB 5/8 685144390025 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"Lágyvas1.34 "2.12 "2.56 "1.498–1.5 ”0.09 "€221.66
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514439052 Csatlakozóagy, háromszög alakú, kulcshornyos, 1-7/8 hüvelykes furattal, gömbgrafitos öntöttvas | AK4ADG 39052 / 50 DLT HUB 1-7/8 685144390521-7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"Lágyvas1.68 "3.08 "3.56 "1.998–2 ”0.09 "€322.41
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514439006 Csatlakozóagy, háromszög alakú, kulcshornyos, 1-1/8 hüvelykes furattal, gömbgrafitos öntöttvas | AK4AMH 39006 / 40 DHT HUB 1-1/8 685144390061-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"Lágyvas1.34 "2.12 "2.56 "1.498–1.5 ”0.09 "€221.66
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514439101 Csatlakozóagy, háromszög alakú, kulcshornyos, 2 hüvelykes furattal, gömbgrafitos öntöttvas | AK8ZTF 39101 / 60 DLT HUB 2 685144391012"1 / 2 "x 1 / 4"Lágyvas2.03 "3.88 "4.5 "2.623–2.625 ”0.12 "€453.39
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514439008 Csatlakozóagy, háromszög alakú, kulcshornyos, 1.375 hüvelykes furattal, gömbgrafitos öntöttvas | AL2LXU 39008 / 40 DLT HUB 1-3/8 685144390081-3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"Lágyvas1.34 "2.12 "2.56 "1.498–1.5 ”0.09 "€221.66
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514439097 Csatlakozóagy, háromszög alakú, kulcshornyos, 1.5 hüvelykes furattal, gömbgrafitos öntöttvas | AL2PYD 39097 / 60 DLT HUB 1-1/2 685144390971-1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"Lágyvas2.03 "3.88 "4.5 "2.623–2.625 ”0.12 "€453.39
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514439007 Csatlakozóagy, háromszög alakú, kulcshornyos, 1-1/4 hüvelykes furattal, gömbgrafitos öntöttvas | AL3AHQ 39007 / 40 DLT HUB 1-1/4 685144390071-1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"Lágyvas1.34 "2.12 "2.56 "1.498–1.5 ”0.09 "€221.66
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514439004 tengelykapcsoló agy, háromszög alakú, kulcshornyos, 7/8 hüvelykes furattal, gömbgrafitos öntöttvas
€268.21 /Mértékegység