LOVEJOY 68514436758 Sleeve Coupling Hub, Size 14, 1.75 Inch Bore, Finished with Keyway, Cast Iron | AN9DBA 36758 / 14SCH 1-3/4

LOVEJOY 68514436758 Hüvelyes tengelykapcsoló agy, 14-ös méret, 1.75 hüvelykes furat, kulcshornyos kivitel, öntöttvas

Tétel: AN9DBA Típus: 68514436758Kereszthivatkozás: 36758 / 14SCH 1-3 / 4
€1,595.75 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSC típusú hub
Térfogatméret1-3 / 4 "
Furat típusaDurva állomány furat
színekSzürke
Csatolás típusaCsatlakozó agyak
L méret3.38 "
SL méret1.92 "
HP besorolás @ 100 RPM28.6hp
HP besorolás @ 1200 RPM343hp
HP besorolás @ 1800 RPM514hp
KulcsméretNincs Keyway
AnyagÖntöttvas
Max. Furat3.875 "
Max. Sebesség2200 rpm
Névleges nyomaték (EPDM hüvelyrel)18000 In.Lbs.
Dia kívül.6.5 "
Szál3 / 4-10
Torziós merevség68755 In.Lbs./Rad

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514436758 Hüvelyes tengelykapcsoló agy, 14-ös méret, 1.75 hüvelykes furat, kulcshornyos kivitel, öntöttvas
€1,595.75 /Mértékegység