LOVEJOY 68514436687 Távtartó agy, furat 1-5/8 hüvelyk, kulcshorony 3/8 hüvelyk, öntöttvas | AK4AJC 36687 / 11SCH 1-5/8

LOVEJOY 68514436687 Távtartó agy, furat 1-5/8 hüvelyk, kulcshorony 3/8 hüvelyk, öntöttvas

Tétel: AK4AJC Típus: 68514436687Kereszthivatkozás: 36687 / 11SCH 1-5 / 8
€392.10 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSC típusú hub
Térfogatméret1-5 / 8 "
Furat típusaKész Bore
színekSzürke
Csatolás típusaS-Flex
L méret1.91 "
SL méret0.75 "
HP besorolás @ 100 RPM7.2hp
HP besorolás @ 1200 RPM86hp
HP besorolás @ 1800 RPM129hp
HP besorolás @ 3600 RPM259hp
Hub #11SCHS
Kulcsméret3 / 8 "x 3 / 16"
AnyagÖntöttvas
Max. Furat1.875 "
Max. Sebesség3600 RPM
Névleges nyomaték (EPDM hüvelyrel)4530 In.Lbs.
Dia kívül.5.25 "
Szál1 / 2-13
Torziós merevség17300 In.Lbs./Rad

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretKulcsméretHub #Dia kívül.L méretSL méretÁr
LOVEJOY 68514436682 Távtartó agy, furat 1-1/8 hüvelyk, kulcshorony 1/4 hüvelyk, öntöttvas | AK4AGG 36682 / 9SCHS 1-1/8 685144366821-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"9SCHS3.63 "1.53 "0.63 "€127.91
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436686 Távtartó agy, furat 1-1/8 hüvelyk, kulcshorony 1/4 hüvelyk, öntöttvas | AK4AHY 36686 / 11SCH 1-1/8 685144366861-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"11SCHS5.25 "1.91 "0.75 "€324.05
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436726 hüvelyes tengelykapcsoló agy, 9-es méret, 1.3750 hüvelykes furat, kulcshornyos kivitelben, öntöttvas | AN9DAZ 36726 / 9SCHS 1-3/8 685144367261-3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"-3.63 "1.53 "0.63 "€127.91
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514436687 Távtartó agy, furat 1-5/8 hüvelyk, kulcshorony 3/8 hüvelyk, öntöttvas
€392.10 /Mértékegység