LOVEJOY 68514424516 Cylinderical Hub, Bore Size 1.57 Inch | AK7ACD 24516 / LF250 HUB CYL 1.57 RSB

LOVEJOY 68514424516 Henger alakú agy, furatméret 1.57 hüvelyk

Tétel: AK7ACD Típus: 68514424516kereszthivatkozás: 24516 / LF250 HUB CYL 1.57 RSB
€1,347.12 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres agy
TérfogatméretUnalmas
Furat típusaDurva állomány furat
színekFémes
Csatlakozó méreteLF250
Csatolás típusaTorziós
HD dimenzió6.3 "
Dinamikus torziós merevség592900 In.Lbs./Rad
Hub stílusHengeres
Hossz a furaton keresztül3.94 "
Max. Szögeltolódás2 fok
Max. Furat4.25 "
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.08 "
Max. Sebesség3000 rpm
Max. forgatónyomaték77400 In.Lbs.
Min. Furat1.63 "
Névleges nyomaték26500 In.Lbs.
Normál hőmérséklet tartomány-40 ° F
Durva törzsfurat mérete1.57 "
Parti keménység60A
Statikus szögmerevség600 In.Lbs./Deg.
Statikus axiális merevség6570 Lbs./In.
Statikus radiális merevség23400 Lbs./In.
SzálM20
Feltekerési szög max. Nyomaték7.5 fok
Feltekerési szög névleges nyomaték mellett3 fok

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretDurva törzsfurat méreteHossz a furaton keresztülHD dimenzióNévleges nyomatékMax. FuratÁr
LOVEJOY 68514424500 hengeres agy, furatméret 0.47 hüvelyk | AK6ZUY 24500 / LF4 HUB CYL .47 RSB 68514424500Unalmas0.47 "1.18 "1.77 "440 In.Lbs.1"€150.11
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514424496 hengeres agy, furatméret 0.31 hüvelyk | AK6ZWA 24496 / LF1 HUB CYL .31 RSB 68514424496Unalmas0.31 "0.94 "1.18 "90 In.Lbs.0.63 "€110.82
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514424502 ​​hengeres agy, furatméret 0.47 hüvelyk | AK6ZWV 24502 ​​/ LF8 HUB CYL .47 RSB 68514424502Unalmas0.47 "1.65 "2.36 "885 In.Lbs.1.38 "€191.42
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514424504 hengeres agy, furatméret 0.59 hüvelyk | AK6ZXK 24504 / LF16 HUB CYL .59 RSB 68514424504Unalmas0.59 "1.97 "2.76 "1770 In.Lbs.1.63 "€314.85
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514445199 Hengeres agy, furatméret 0.59 hüvelyk | AK6ZXT 45199 / LF22 HUB CYL .59 RSB 68514445199Unalmas0.59 "1.97 "2.76 "2430 In.Lbs.1.63 "€352.63
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514445197 Henger alakú agy, furatméret 0.59 hüvelyk | AK6ZYL 45197 / LF28 HUB CYL .59 RSB 68514445197Unalmas0.59 "2.16 "3.35 "3700 In.Lbs.2.13 "€433.23
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514424508 hengeres agy, furatméret 0.71 hüvelyk | AK6ZYV 24508 / LF30 HUB CYL .71 RSB 68514424508Unalmas0.71 "2.6 "3.94 "4400 In.Lbs.2.44 "€465.99
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514424516 Henger alakú agy, furatméret 1.57 hüvelyk
€1,347.12 /Mértékegység