LOVEJOY 68514424498 Cylinderical Hub, Bore Size 0.39 Inch | AK7KQB 24498 / LF2 HUB CYL .39 RSB

LOVEJOY 68514424498 Henger alakú agy, furatméret 0.39 hüvelyk

Tétel: AK7KQB Típus: 68514424498Keresztszám: 24498 / LF2 HUB CYL .39 RSB
€140.19 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres agy
TérfogatméretUnalmas
Furat típusaDurva állomány furat
színekFémes
Csatlakozó méreteLF2
Csatolás típusaTorziós
HD dimenzió1.57 "
Dinamikus torziós merevség2570 In.Lbs./Rad
Hub stílusHengeres
Hossz a furaton keresztül1.1 "
Max. Szögeltolódás3 fok
Max. Furat0.88 "
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.06 "
Max. Sebesség8000 rpm
Max. forgatónyomaték530 In.Lbs.
Min. Furat0.44 "
Névleges nyomaték180 In.Lbs.
Normál hőmérséklet tartomány-40 ° F
Durva törzsfurat mérete0.39 "
Parti keménység60A
Statikus szögmerevség2.66 In.Lbs./Deg.
Statikus axiális merevség130 Lbs./In.
Statikus radiális merevség860 Lbs./In.
SzálM8
Feltekerési szög max. Nyomaték17 fok
Feltekerési szög névleges nyomaték mellett6 fok

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretDurva törzsfurat méreteHossz a furaton keresztülHD dimenzióNévleges nyomatékMax. FuratÁr
LOVEJOY 68514424500 hengeres agy, furatméret 0.47 hüvelyk | AK6ZUY 24500 / LF4 HUB CYL .47 RSB 68514424500Unalmas0.47 "1.18 "1.77 "440 In.Lbs.1"€150.11
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514424496 hengeres agy, furatméret 0.31 hüvelyk | AK6ZWA 24496 / LF1 HUB CYL .31 RSB 68514424496Unalmas0.31 "0.94 "1.18 "90 In.Lbs.0.63 "€110.82
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514424502 ​​hengeres agy, furatméret 0.47 hüvelyk | AK6ZWV 24502 ​​/ LF8 HUB CYL .47 RSB 68514424502Unalmas0.47 "1.65 "2.36 "885 In.Lbs.1.38 "€191.42
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514424504 hengeres agy, furatméret 0.59 hüvelyk | AK6ZXK 24504 / LF16 HUB CYL .59 RSB 68514424504Unalmas0.59 "1.97 "2.76 "1770 In.Lbs.1.63 "€314.85
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514445199 Hengeres agy, furatméret 0.59 hüvelyk | AK6ZXT 45199 / LF22 HUB CYL .59 RSB 68514445199Unalmas0.59 "1.97 "2.76 "2430 In.Lbs.1.63 "€352.63
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514445197 Henger alakú agy, furatméret 0.59 hüvelyk | AK6ZYL 45197 / LF28 HUB CYL .59 RSB 68514445197Unalmas0.59 "2.16 "3.35 "3700 In.Lbs.2.13 "€433.23
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514424508 hengeres agy, furatméret 0.71 hüvelyk | AK6ZYV 24508 / LF30 HUB CYL .71 RSB 68514424508Unalmas0.71 "2.6 "3.94 "4400 In.Lbs.2.44 "€465.99
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514424498 Henger alakú agy, furatméret 0.39 hüvelyk
€140.19 /Mértékegység