Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514417108 Univerzális csukló, 1 hüvelyk átmérő, 6.750 hüvelyk hosszúság, 1560 hüvelyk font törési nyomaték

Raktáron
Tétel: CM7YDY Típus: 68514417108

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€321.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális csukló
Bore A1/2 x 1/2 "
B furat1/2 x 1/2 "
Furatmélység1.000 "
Furat típusaKész Bore
színekFémes
Csatlakozó kulcshorony méreteNincs Keyway
F méret (minimum)2.380 "
F méret (normál)3.380 "
Ízület típusaDD-típus
KulcsnyílásNincs Keyway
Főcsap magassága (E méret)1.680 "
AnyagAcél
Max. Szögeltolás25 fok. F
Max. Furat0.750 "
Max. Sebesség1750 rpm
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.1.000 "
Teljes hossz6.750 "
Állítsa be a csavar méretétNincs állítócsavar
MéretDD6B
Statikus törési nyomaték1560 hüvelyk-font.
Mérési rendszercsászári
kötet6.75000 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.522

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretKulcsméretDia kívül.Teljes hosszFuratmélységStatikus törési nyomatékAnyagÁllítsa be a csavar méretétÁr
LOVEJOY 68514417094 Csap és blokk U-csukló, kettős csatlakozás, 0.3750 hüvelykes furat, 5.38 hüvelyk hosszúság, acél | AL4UJM DD-4B 685144170943 / 8 "Nincs Keyway0.75 "5.38 "0.88 "768 hüvelyk-font.Acél-€203.56
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514417164 Csap és blokk U-csukló, kettős csatlakozás, 0.8750 hüvelykes furat, 1.75 hüvelykes külső, acél | AN9BEQ DD-11B 685144171647 / 8 "Nincs Keyway1.75 "10 "1.38 "10680 hüvelyk-font.Acél-€602.56
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514417075 Univerzális csukló, 0.380 hüvelyk átmérő, 3.50 hüvelyk hosszúság, 110 hüvelyk font törési nyomaték | CM7YDU 68514417075--0.380 "3.50 "0.560 "110 hüvelyk-font.AcélNincs állítócsavar€236.48
LOVEJOY 68514417078 Univerzális csukló, 0.500 hüvelyk átmérő, 4.00 hüvelyk hosszúság, 378 hüvelyk font törési nyomaték | CM7YDV 68514417078--0.500 "4.00 "0.620 "378 hüvelyk-font.AcélNincs állítócsavar€236.48
LOVEJOY 68514417087 Univerzális csukló, 0.620 hüvelyk átmérő, 4.500 hüvelyk hosszúság, 540 hüvelyk font törési nyomaték | CM7YDW 68514417087--0.620 "4.500 "0.680 "540 hüvelyk-font.AcélNincs állítócsavar€240.38
LOVEJOY 68514417102 Univerzális csukló, 0.880 hüvelyk átmérő, 6.000 hüvelyk hosszúság, 1176 hüvelyk font törési nyomaték | CM7YDX 68514417102--0.880 "6.000 "0.880 "1176 hüvelyk-font.AcélNincs állítócsavar€297.13
LOVEJOY 68514417114 Univerzális csukló, 1.120 hüvelyk átmérőjű, 7 hüvelyk hosszúság, 2880 hüvelyk font törési nyomaték | CM7YDZ 68514417114--1.120 "7"1.000 "2880 hüvelyk-font.AcélNincs állítócsavar€388.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514417108 Univerzális csukló, 1 hüvelyk átmérő, 6.750 hüvelyk hosszúság, 1560 hüvelyk font törési nyomaték
€321.86 /Mértékegység