LOVEJOY 68514417164 Csap és blokk U-csukló, kettős csatlakozás, 0.8750 hüvelykes furat, 1.75 hüvelykes külső, acél | AN9BEQ DD-11B

LOVEJOY 68514417164 Pin and Block U-Joint, Double Joint, 0.8750 Inch Bore, 1.75 Inch OD., Steel

Tétel: AN9BEQ Típus: 68514417164Kereszthivatkozás: DD-11B
€729.10 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális csukló
Furatmélység1.38 "
Térfogatméret7 / 8 "
Furat típusaKész Bore
színekFémes
Kapcsolat típusa7 / 8 "x 7 / 8"
Kocka hüvelyk30.625 Cu. Ban ben
Ízület típusaDD típus
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
KulcsméretNincs Keyway
Főcsap magassága (E méret)2.5 "
AnyagAcél
Max. Szögeltolás25 fok
Max. Furat1.25 "
Max. Sebesség1750 rpm
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.1.75 "
Teljes hossz10 "
Állítsa be a csavar méretétNincs állítócsavar
MéretDD11B
Statikus törési nyomaték10680 hüvelyk-font.
StílusUnott
Mérési rendszercsászári
típusDD típusú univerzális csukló
kötet30.625 cu. ban ben.

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretKulcsméretDia kívül.Teljes hosszFuratmélységStatikus törési nyomatékAnyagÁllítsa be a csavar méretétÁr
LOVEJOY 68514417094 Csap és blokk U-csukló, kettős csatlakozás, 0.3750 hüvelykes furat, 5.38 hüvelyk hosszúság, acél | AL4UJM DD-4B 685144170943 / 8 "Nincs Keyway0.75 "5.38 "0.88 "768 hüvelyk-font.Acél-€203.56
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514417075 Univerzális csukló, 0.380 hüvelyk átmérő, 3.50 hüvelyk hosszúság, 110 hüvelyk font törési nyomaték | CM7YDU 68514417075--0.380 "3.50 "0.560 "110 hüvelyk-font.AcélNincs állítócsavar€236.48
LOVEJOY 68514417078 Univerzális csukló, 0.500 hüvelyk átmérő, 4.00 hüvelyk hosszúság, 378 hüvelyk font törési nyomaték | CM7YDV 68514417078--0.500 "4.00 "0.620 "378 hüvelyk-font.AcélNincs állítócsavar€236.48
LOVEJOY 68514417087 Univerzális csukló, 0.620 hüvelyk átmérő, 4.500 hüvelyk hosszúság, 540 hüvelyk font törési nyomaték | CM7YDW 68514417087--0.620 "4.500 "0.680 "540 hüvelyk-font.AcélNincs állítócsavar€240.38
LOVEJOY 68514417102 Univerzális csukló, 0.880 hüvelyk átmérő, 6.000 hüvelyk hosszúság, 1176 hüvelyk font törési nyomaték | CM7YDX 68514417102--0.880 "6.000 "0.880 "1176 hüvelyk-font.AcélNincs állítócsavar€297.13
LOVEJOY 68514417108 Univerzális csukló, 1 hüvelyk átmérő, 6.750 hüvelyk hosszúság, 1560 hüvelyk font törési nyomaték | CM7YDY 68514417108--1.000 "6.750 "1.000 "1560 hüvelyk-font.AcélNincs állítócsavar€321.86
LOVEJOY 68514417114 Univerzális csukló, 1.120 hüvelyk átmérőjű, 7 hüvelyk hosszúság, 2880 hüvelyk font törési nyomaték | CM7YDZ 68514417114--1.120 "7"1.000 "2880 hüvelyk-font.AcélNincs állítócsavar€388.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514417164 Pin and Block U-Joint, Double Joint, 0.8750 Inch Bore, 1.75 Inch OD., Steel
€729.10 /Mértékegység