LOVEJOY 68514415606 Univerzális csukló, 1.250 hüvelyk átmérő, 3.75 hüvelyk hosszúság, 2500 hüvelyk font törési nyomaték

Tétel: CM7YDQ Típus: 68514415606

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális csukló
Furatmélység1.060 "
Furat típusaUnalmas
színekFémes
Ízület típusaMegjegyzés - Típus
KulcsnyílásNincs Keyway
Főcsap magassága (E méret)1.880 "
AnyagAcél
Max. Szögeltolás25 fok. F
Max. Furat1.000 "
Max. Sebesség6000 rpm
Üzemi hőm. Hatótávolság-30 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.1.250 "
Teljes hossz3.75 "
Állítsa be a csavar méretétNincs állítócsavar
MéretNB8
Statikus törési nyomaték2500 hüvelyk-font.
Mérési rendszercsászári
kötet5.85938 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4905

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretDia kívül.Teljes hosszStatikus törési nyomatékFőcsap magassága (E méret)AnyagÁllítsa be a csavar méretétÁr
LOVEJOY 68514415607 kardáncsukló, hossz 4.25 hüvelyk, acél | AK3WZJ 15607 / NB10 UJNT SZILÁRD 685144156071 1 / 4 "1.5 "4.25 "4400 hüvelyk-font.2.12 "Acél-€279.95
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514415608 Csap és blokk U-csukló, Egyszeres csatlakozás, 2.00 hüvelyk külső átmérőjű, 5.44 hüvelykes hosszúság, acél | AL6YMM 15608 / NB12 UJNT SZILÁRD 685144156081 1 / 2 "2"5.44 "10500 hüvelyk-font.2.72 "Acél-€397.09
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514415605 kardáncsukló, hossz 2 hüvelyk, acél | AN2QVC 15605 / NB6 UJNT SZILÁRD 685144156053 / 4 "1"3.38 "1150 hüvelyk-font.1.68 "Acél-€198.14
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514415606 Univerzális csukló, 1.250 hüvelyk átmérő, 3.75 hüvelyk hosszúság, 2500 hüvelyk font törési nyomaték