Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 10F306 Swing Check Valve Bronze 2 Inch Npt | AA2ETC

APPROVED VENDOR 10F306 lengő visszacsapó szelep bronz 2 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AA2ETC Modell: 10F306

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€219.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSwing visszacsapó szelep
Sapka a bemeneti központhoz2-11 / 16 "
Kapcsolat típusaNPT
Repedési nyomás0.75-1 psi
Hex méret2.875 "
Hossz4.5 "
AnyagBronz
Max. Gőznyomás150 psi
Max. Hőmérséklet406 fok F
Max. Víznyomás300 psi
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Ülés anyagaBronz
Méret2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481301090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletKapcsolat típusaRepedési nyomásMax. VíznyomásSzerelési helyzetTeljes magasságÜlés anyagaMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10F288 lengő visszacsapó szelep bronz 1/4 hüvelykes Npt | AA2ERJ 10F288406 fok FNPT0.75-1 psi200 psiFüggőleges vagy vízszintes-Bronz1 / 4 "€55.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10F289 lengő visszacsapó szelep bronz 3/8 hüvelykes Npt | AA2ERK 10F289406 fok FNPT0.75-1 psi200 psiFüggőleges vagy vízszintes-Bronz3 / 8 "€51.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10F290 lengő visszacsapó szelep bronz 1/2 hüvelykes Npt | AA2ERL 10F290406 fok FNPT0.75-1 psi200 psiFüggőleges vagy vízszintes-Bronz1 / 2 "€59.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10F291 lengő visszacsapó szelep bronz 3/4 hüvelykes Npt | AA2ERM 10F291406 fok FNPT0.75-1 psi200 psiFüggőleges vagy vízszintes-Bronz3 / 4 "€69.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10F292 lengő visszacsapó szelep bronz 1 hüvelyk Npt | AA2ERN 10F292406 fok FNPT0.75-1 psi200 psiFüggőleges vagy vízszintes-Bronz1"€89.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10F293 lengő visszacsapó szelep bronz 1-1/4 hüvelykes Npt | AA2ERP 10F293406 fok FNPT0.75-1 psi200 psiFüggőleges vagy vízszintes-Bronz1.25 "€169.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10F294 lengő-visszacsapó szelep bronz 1-1/2 hüvelykes Npt | AA2ERQ 10F294406 fok FNPT0.75-1 psi200 psiFüggőleges vagy vízszintes-Bronz1.5 "€140.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 10F306 lengő visszacsapó szelep bronz 2 hüvelykes Npt
€219.23 /Mértékegység