LOVEJOY 68514412466 Pofa tengelykapcsoló LC225, 1-1/2 hüvelykes furatméret, 3/8 x 3/16 hüvelykes kulcshorony | AN4VYQ 12466

LOVEJOY 68514412466 Pofa tengelykapcsoló LC225, 1-1/2 hüvelykes furatméret, 3/8 x 3/16 hüvelykes kulcshorony

Cikkszám: AN4VYQ Típus: 68514412466Kereszthivatkozás: 12466
€273.71 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLC típusú hub
# of Jaws3
Térfogatméret1 1 / 2 "
Furat típusaUnott
színekFémes
Csatlakozó méreteLC225
Csatolás típusaLC
Méret CD5.61 "
G dimension1"
SL méret1"
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 1200 RPM44.4hp
HP besorolás @ 1800 RPM67hp
HP besorolás @ 3600 RPM133.2 hp
Agy hossza3.19 "
Hub stílus2
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység3 / 8 "x 3 / 16"
Kulcsméret3 / 8 "x 3 / 16"
Kulcsszélesség3 / 8 "x 3 / 16"
Hossz a furaton keresztül2.19 "
AnyagÖntöttvas
Max. Furat2.62 "
Max. Sebesség4200 RPM
Min. Furat0.875 "
Tehetetlenségi pillanat (szilárd) WR2623 Lbs.In.sq.
Névleges nyomaték2340 hüvelyk-font.
Pofák száma3
Dia kívül.5"
Teljes hossz5.38 "
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc44.4 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc67 hp
A névleges teljesítmény 1000 fordulat / perc3.7 kW
Mérési rendszercsászári
Szál1 / 2-13
Dia Dia.1 / 2 "-13
Szálak hüvelykenként1 / 2 "-13

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülDia kívül.Agy hosszaAnyagÁr
LOVEJOY 68514411581 Pofa tengelykapcsoló LC100, 1-1/4 hüvelykes furatméret, 1/4 x 1/8 hüvelykes kulcshorony | AJ2XDJ 68514411581LC1001 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.38 "2.53 "2.13 "Szinterelt vas€87.59
LOVEJOY 68514456566 Pofa tengelykapcsoló LC110, 7/8 hüvelykes furatméret, 1/4 x 1/8 hüvelykes kulcshorony | AJ2XET 68514456566LC1107 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.69 "3.31 "2.56 "Szinterelt vas€98.98
LOVEJOY 68514411832 Pofa tengelykapcsoló LC110, 7/8 hüvelykes furatméret, 3/16 x 3/32 hüvelykes kulcshorony | AJ2XLV 68514411832LC1107 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.69 "3.31 "2.56 "Szinterelt vas€98.98
LOVEJOY 68514412472 Pofa tengelykapcsoló LC225, 1-7/8 hüvelykes furatméret, 1/2 x 1/4 hüvelykes kulcshorony | AJ2XNF 68514412472LC2251 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"2.19 "5"3.19 "Öntöttvas€273.71
LOVEJOY 68514412332 Pofa tengelykapcsoló LC190, 1-1/2 hüvelykes furatméret, 3/8 x 3/16 hüvelykes kulcshorony | AL2XVR 12332 68514412332LC1901 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.94 "4.5 "2.94 "Szinterelt vas€195.64
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514412329 Pofa tengelykapcsoló LC190, 1-3/8 hüvelykes furatméret, 5/16 x 5/32 hüvelykes kulcshorony | AL2XVT 12329 68514412329LC1901 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.94 "4.5 "2.94 "Szinterelt vas€195.64
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514412337 Pofa tengelykapcsoló LC190, 1-7/8 hüvelykes furatméret, 1/2 x 1/4 hüvelykes kulcshorony | AL2XVU 12337 68514412337LC1901 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"1.94 "4.5 "2.94 "Szinterelt vas€195.64
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514412466 Pofa tengelykapcsoló LC225, 1-1/2 hüvelykes furatméret, 3/8 x 3/16 hüvelykes kulcshorony
€273.71 /Mértékegység