LOVEJOY 68514412298 Jaw Coupling Hub, L190 Coupling Size, 1-11/16 Inch Bore Size, 4.5 Inch O.D. | AK4BFC 12298

LOVEJOY 68514412298 Pofa tengelykapcsoló agy, L190 tengelykapcsoló mérete, 1-11/16 hüvelykes furatméret, 4.5 hüvelykes külső átmérő

Tétel: AK4BFC Típus: 68514412298Kereszthivatkozás: 12298
€157.66 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú agy
# of Jaws3
Térfogatméret1 11 / 16 "
Furat típusaUnott
színekFémes
Csatlakozó méreteL190
Csatolás típusaL
G dimension1"
SL méret0.88 "
T méret1 / 2-13
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM2.7hp
HP besorolás @ 1200 RPM32.4hp
HP besorolás @ 1800 RPM49hp
HP besorolás @ 3600 RPM97.2 hp
Agy hossza2.94 "
Hub stílus2
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység3 / 8 "x 3 / 16"
Kulcsméret3 / 8 "x 3 / 16"
Kulcsszélesség3 / 8 "x 3 / 16"
Hossz a furaton keresztül1.94 "
AnyagSzinterelt vas
Max. Furat2.125 "
Max. Sebesség5000 rpm
Min. Furat0.75 "
Névleges nyomaték1728 hüvelyk-font.
Pofák száma3
Dia kívül.4.5 "
Teljes hossz4.86 "
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc32.4 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc49 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc2.7 hp
Mérési rendszercsászári
Dia Dia.1 / 2 "-13
Szálak hüvelykenként1 / 2 "-13

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülDia kívül.Agy hosszaAnyagCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514428875 Pofa tengelykapcsoló agy, L075 tengelykapcsoló méret, 7/16 hüvelykes furat, 1.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Szinterelt vasL€15.45
LOVEJOY 68514412105 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 7/8 hüvelykes furat, 3.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€124.47
LOVEJOY 68514412109 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-1/8 hüvelyk furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€127.32
LOVEJOY 68514412111 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-1/4 hüvelykes furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérőjű | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€127.32
LOVEJOY 68514412113 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-3/8 hüvelykes furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérőjű | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€142.30
LOVEJOY 68514412115 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-1/2 hüvelykes furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€130.29
LOVEJOY 68514412117 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-5/8 hüvelyk furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€138.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514412298 Pofa tengelykapcsoló agy, L190 tengelykapcsoló mérete, 1-11/16 hüvelykes furatméret, 4.5 hüvelykes külső átmérő
€157.66 /Mértékegység