Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514411735 Pofa tengelykapcsoló agy, L110 tengelykapcsoló méret, 3/4 hüvelykes furat, 3.32 hüvelykes külső átmérő | AA8TRD 11735

LOVEJOY 68514411735 Pofa tengelykapcsoló agy, L110 tengelykapcsoló mérete, 3/4 hüvelykes furatméret, 3.32 hüvelykes külső átmérő

Raktáron
Tétel: AA8TRD Típus: 68514411735Kereszthivatkozás: 11735
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
€98.34 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú agy
# of Jaws3
Térfogatméret3 / 4 "
Furat típusaUnott
színekFémes
Csatlakozó méreteL110
Csatolás típusaL
G dimension0.88 "
SL méret0.75 "
T méret3 / 8-16
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM1.26hp
HP besorolás @ 1200 RPM15.12hp
HP besorolás @ 1800 RPM23hp
HP besorolás @ 3600 RPM45.36 hp
Agy hossza2.56 "
Hub stílus1
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység3 / 16 "x 3 / 32"
Kulcsméret3 / 16 "x 3 / 32"
Kulcsszélesség3 / 16 "x 3 / 32"
Hossz a furaton keresztül1.68 "
AnyagSzinterelt vas
Max. Furat1.625 "
Max. Sebesség5000 rpm
Min. Furat0.625 "
Névleges nyomaték792 hüvelyk-font.
Pofák száma3
Dia kívül.3.32 "
Teljes hossz4.22 "
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc15.12 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc23 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc1.26 hp
Mérési rendszercsászári
Dia Dia.3 / 8 "-16
Szálak hüvelykenként3 / 8 "-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.395
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8483908010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülDia kívül.Agy hosszaAnyagCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514428875 Pofa tengelykapcsoló agy, L075 tengelykapcsoló méret, 7/16 hüvelykes furat, 1.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Szinterelt vasL€15.45
LOVEJOY 68514412105 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 7/8 hüvelykes furat, 3.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€128.37
LOVEJOY 68514412109 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-1/8 hüvelyk furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€127.32
LOVEJOY 68514412111 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-1/4 hüvelykes furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérőjű | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€127.32
LOVEJOY 68514412113 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-3/8 hüvelykes furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérőjű | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€149.24
LOVEJOY 68514412115 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-1/2 hüvelykes furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€130.29
LOVEJOY 68514412117 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-5/8 hüvelyk furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€138.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514411735 Pofa tengelykapcsoló agy, L110 tengelykapcsoló mérete, 3/4 hüvelykes furatméret, 3.32 hüvelykes külső átmérő
€98.34 /Mértékegység