Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514410473 AL tengelykapcsoló agy AL070 tengelykapcsoló méret, 1/2 hüvelykes furat, 1/8 x 1/16 hüvelykes kulcshorony | AJ2XLN

LOVEJOY 68514410473 AL tengelykapcsoló agy AL070 tengelykapcsoló mérete, 1/2 hüvelykes furatméret, 1/8 x 1/16 hüvelykes kulcshorony

Raktáron
Tétel: AJ2XLN Típus: 68514410473
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
€30.24 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAL típusú hub
# of Jaws2
Térfogatméret1 / 2 "
Furat típusaUnott
színekEzüst
Csatlakozó méreteAL070
Csatolás típusaAL
G dimension0.5 "
HD dimenzió1.36 "
SL méret0.38 "
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM0.07hp
HP besorolás @ 1200 RPM0.84hp
HP besorolás @ 1800 RPM1.23hp
HP besorolás @ 3600 RPM2.52 hp
Agy hossza1.25 "
Hub stílus1
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység1 / 8 "x 1 / 16"
Kulcsméret1 / 8 "x 1 / 16"
Kulcsszélesség1 / 8 "x 1 / 16"
Hossz a furaton keresztül0.75 "
AnyagAlumínium
Max. Furat0.75 "
Max. Sebesség14000 rpm
Min. Furat0.25 "
Tehetetlenségi pillanat (szilárd) WR20.04 Lbs.In.sq.
Névleges nyomaték43.2 hüvelyk-font.
Pofák száma2
Teljes hossz2"
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc0.84 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc1.23 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc0.07 hp
Mérési rendszercsászári
Szál1 / 4-20
Dia Dia.1 / 4 "-20
Szálak hüvelykenként1 / 4 "-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Származási országUS

Jellemzők:

  • A Lovejoy AL070 tengelykapcsolók két kombinálásával szerelhetők össze L070 pofa agyak (vagy AL070 modellek) eggyel L070 pók / betét (csak SOX (NBR) gumiból) AL típusú tengelykapcsolók létrehozásához.
  • Kiegyenlíti a szög- és radiális tengelyeltéréseket, valamint átadja az ütést, hogy csökkentse a tengelyegység kopását.
  • Ez a Lovejoy 68514410473 AL csatlakozóagy könnyű alumínium konstrukcióval rendelkezik, amely további szilárdságot és korrózióállóságot biztosít.
  • Reteszeléssel rendelkezik, amely megakadályozza a csúszást, a vibrációt és a holtjáték-hibákat a tengelyekben, és javítja a nyomatékátvitelt.
  • Ez az egyenes pofájú tengelykapcsoló-agy 1/2 hüvelykes furattal van beépítve, és akár 2.52 LE névleges teljesítményt nyújt 3600 ford./perc mellett.
  • Ennek az agynak a maximális fordulatszáma és névleges nyomatéka 14000 ford./perc, illetve 43.2 hüvelyk-lb.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség a kulcshornyos és a kulcs nélküli pofás tengelykapcsoló agyak között?

A. A pofás tengelykapcsoló agyakban van egy kivágott rés, úgynevezett reteszhornyok, amelyek a tengelykulcsokba illeszkednek. Ezek a gombok javítják a forgatónyomatékot és megakadályozzák a csúszást, valamint csökkentik a rezgések és a holtjáték okozta veszteségeket (a szabad mozgás mértéke két forgó, egymáshoz illeszkedő rész között). Egyes alkalmazásokhoz azonban nincs szükség kulcsokra, mivel a kulcs nélküli pofás tengelykapcsoló agyak csak rögzítőcsavarokat használnak a nyomaték átvitelére. A kulcs nélküli agyak ideálisak olyan helyzetekben, amelyek akkor is érintetlenek, ha a tengelyek megcsúsznak.

K. Milyen hibákat követnek el gyakran a pofás tengelykapcsoló agy kiválasztásakor?

A.

  • A maximális furatteljesítmény ellenőrzésének elmulasztása: A felhasználóknak mindig ellenőrizniük kell a hajtott berendezés tengelyméretét, mielőtt kiválasztják a pofatengelykapcsolót.
  • Mindenhol azonos méretű csatlakozók használata: Jó ötletnek tűnhet az állásidő megelőzése. A túlméretezett vagy alulméretezett pofacsatlakozás azonban a motor hibás működését okozhatja.
  • A hő- és kémiai kompatibilitás figyelmen kívül hagyása: Mivel a pofa-csatlakozásokhoz agyakat és pókokat is kell vásárolni, gondoskodni kell arról, hogy mindkettő kompatibilis legyen egymással.
  • Helykorlátozások figyelmen kívül hagyása: Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott tengelykapcsolók elférnek a rendelkezésre álló térben. A nagy nyomatékú alkalmazásokhoz általában nagy átmérőjű tengelykapcsoló vagy többféle konfigurációjú és nagy nyomatéksűrűségű tengelykapcsoló szükséges.

K. Hogyan kell felszerelni egy pofás tengelykapcsoló agyat?

A.

  • Használjon a kiválasztott hubnak megfelelő pókot (lehetőleg ugyanabból a sorozatból), amely ugyanazokkal a specifikációkkal és paraméterekkel rendelkezik.
  • Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész mentes a szennyeződésektől, hibáktól vagy repedésektől, és igazítsa a tengely átmérőjét az agy furatméretéhez.
  • Üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy a gép minden áramforrásról le van választva. Ne telepítse instabil vagy mozgó berendezésre.
  • A kulcshornyokkal ellátott agyakat fel kell szerelni a kulcsokkal, és be kell csúsztatni a tengelyekbe, hogy a tengely forgása közben ne csússzanak el.
  • Helyezze be a pókot az agyba (győződjön meg arról, hogy a póknyílás elég nagy ahhoz, hogy a tengelyre és az opcionális kulcsra is beleférjen). Ezután a második agy közel kerül az első agyhoz, és igazodik, miközben ügyel az agyfelületek közötti résre.

K. Miről kell gondoskodni a tengelykapcsoló felszerelése után?

A.

  • Ellenőrizze a beállítócsavarok meghúzását és beállítását a tesztelés előtt, hogy elkerülje az esetleges eltéréseket.
  • Amikor a tengelykapcsoló rendszer üzemkész állapotban van, a felhasználóknak el kell távolítaniuk minden anyagot vagy szerszámot a tengelyről és a csatlakozóról.

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHub stílusHossz a furaton keresztülAnyagNévleges nyomatékMax. SebességÁr
LOVEJOY 68514410482 AL tengelykapcsoló agy AL070 tengelykapcsoló méret, 5/8 hüvelykes furat, 3/16 x 3/32 hüvelykes kulcshorony | AC9WCJ 10482 68514410482AL0705 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Alumínium43.2 hüvelyk-font.14000 rpm€17.11
LOVEJOY 68514410491 AL tengelykapcsoló agy AL070 tengelykapcsoló méret, 3/4 hüvelykes furat, 3/16 x 3/32 hüvelykes kulcshorony | AC9WCK 10491 68514410491AL0703 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Alumínium43.2 hüvelyk-font.14000 rpm€17.11
LOVEJOY 68514410635 AL tengelykapcsoló agy AL075 tengelykapcsoló méret, 1/2 hüvelykes furatméret, 1/8 x 1/16 kulcshorony | AC9WCN 10635 68514410635AL0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"20.81 "Alumínium90 hüvelyk-font.11000 rpm€18.90
LOVEJOY 68514410639 AL tengelykapcsoló agy AL075 tengelykapcsoló méret, 5/8 hüvelykes furat, 3/16 x 3/32 hüvelykes kulcshorony | AC9WCP 10639 68514410639AL0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Alumínium90 hüvelyk-font.11000 rpm€18.60
LOVEJOY 68514410640 AL tengelykapcsoló agy AL075 tengelykapcsoló méret, 3/4 hüvelykes furat, 3/16 x 3/32 hüvelykes kulcshorony | AC9WCQ 10640 68514410640AL0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Alumínium90 hüvelyk-font.11000 rpm€19.61
LOVEJOY 68514410642 AL tengelykapcsoló agy AL075 tengelykapcsoló méret, 7/8 hüvelykes furat, 3/16 x 3/32 hüvelykes kulcshorony | AC9WCR 10642 68514410642AL0757 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Alumínium90 hüvelyk-font.11000 rpm€19.86
LOVEJOY 68514410798 AL tengelykapcsoló agy AL090 tengelykapcsoló méret, 5/8 hüvelykes furat, 3/16 x 3/32 hüvelykes kulcshorony | AC9WCU 10798 68514410798AL0905 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.91 "Alumínium144 hüvelyk-font.9000 rpm€30.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514410473 AL tengelykapcsoló agy AL070 tengelykapcsoló mérete, 1/2 hüvelykes furatméret, 1/8 x 1/16 hüvelykes kulcshorony
€30.24 /Mértékegység