LOVEJOY 68514410213 Jaw Coupling Hub, L050 Coupling Size, 9/16 Inch Bore Size, 1.08 Inch O.D. | AK4ARN 10213

LOVEJOY 68514410213 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló mérete, 9/16 hüvelykes furatméret, 1.08 hüvelykes külső átmérő

Tétel: AK4ARN Típus: 68514410213Kereszthivatkozás: 10213
€7.36 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú agy
# of Jaws2
Térfogatméret9 / 16 "
Furat típusaUnott
színekFémes
Csatlakozó méreteL050
Csatolás típusaL
G dimension0.48 "
SL méret0.31 "
T méret1 / 4-20
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM0.042hp
HP besorolás @ 1200 RPM0.5hp
HP besorolás @ 1800 RPM0.75hp
HP besorolás @ 3600 RPM1.51 hp
Agy hossza1.1 "
Hub stílus1
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység1 / 8 "x 1 / 16"
Kulcsméret1 / 8 "x 1 / 16"
Kulcsszélesség1 / 8 "x 1 / 16"
Hossz a furaton keresztül0.62 "
AnyagSzinterelt vas
Max. Furat0.625 "
Max. Sebesség18000 rpm
Min. Furat0.25 "
Névleges nyomaték26.3 hüvelyk-font.
Pofák száma2
Dia kívül.1.08 "
Teljes hossz1.71 "
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc0.5 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc0.75 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc0.042 hp
Mérési rendszercsászári
Dia Dia.1 / 4 "-20
Szálak hüvelykenként1 / 4 "-20

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülDia kívül.Agy hosszaAnyagCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514428875 Pofa tengelykapcsoló agy, L075 tengelykapcsoló méret, 7/16 hüvelykes furat, 1.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Szinterelt vasL€15.45
LOVEJOY 68514412105 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 7/8 hüvelykes furat, 3.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€124.47
LOVEJOY 68514412109 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-1/8 hüvelyk furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€127.32
LOVEJOY 68514412111 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-1/4 hüvelykes furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérőjű | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€127.32
LOVEJOY 68514412113 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-3/8 hüvelykes furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérőjű | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€142.30
LOVEJOY 68514412115 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-1/2 hüvelykes furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€130.29
LOVEJOY 68514412117 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-5/8 hüvelyk furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€138.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514410213 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló mérete, 9/16 hüvelykes furatméret, 1.08 hüvelykes külső átmérő
€7.36 /Mértékegység