LOUISVILLE L-2012-02 Lépcsős állvány 24 hüvelykes H 300 Lb. Alumínium | AA9DUF 1CMV4

LOUISVILLE L-2012-02 Lépcsős állvány 24 hüvelykes H 300 Lb. Alumínium

Raktáron
Tétel: AA9DUF Modell: L-2012-02Kereszthivatkozás: 1CMV4

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€151.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLépés Állj
ANSI típusIA
Alapmélység18.125 "
Alapszélesség17.125 "
Alsó szélesség17.125 "
Zárt magasság17 "
színekBlack / Silver
Terhelhetőség300 font
AnyagAlumínium
Lépések száma2
Teljes magasság24 "
Platform mélysége5.5 "
Peronhossz13 "
Step Stool termékcsoportLépés áll
Tárolási méret hossza17 "
Tárolási méret szélessége5-1 / 2 "
Felső lépésmagasság24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.42
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód7616995030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellLépések számaANSI típusAlapmélységTeljes magasságStep Stool termékcsoportAlapszélességAlsó szélességszínekÁr
LOUISVILLE FS1502 Lépcsős állvány 24 hüvelykes H 300 Lb. Üvegszálas | AA9DUG 1CMV5 FS15022IA18.25 "24 "Lépés áll17 "17 "Narancs / ezüst€161.52
LOUISVILLE AY8003 összecsukható lépés, 36 hüvelyk teljes magasság, 375 font. Terhelhetőség, a 3 lépés száma | CD3XHC 415J17 AY80033IAA26.5 "36 "Összecsukható lépés-20 "Ezüst€506.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOUISVILLE L-2012-02 Lépcsős állvány 24 hüvelykes H 300 Lb. Alumínium
€151.35 /Mértékegység