LITTLE GIANT PUMPS 509081 szivattyúrendszer, szennyvízgyűjtés és -eltávolítás, 0.4 LE, 40 gallon | AD7YYA 4HGH7 / WCR-9SP

LITTLE GIANT PUMPS 509081 szivattyúrendszer, szennyvízgyűjtés és -eltávolítás, 0.4 LE, 40 gallon

Raktáron
Tétel: AD7YYA Típus: 509081Cross Ref: 4HGH7 / WCR-9SP

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,760.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzennyvíz eltávolító rendszer
erősítők13
Medence kapacitása40 gal.
Medence magassága30 "
Medence anyagapolietilén
Kábel bemenetGrommets tömítése
Ellenőrizd a szelepetTömörítés típusa
Vezetékhossz15 láb.
Vezeték mérete16 nyomtáv, 3 karmester
FedőanyagSzerkezeti hab
GPM víz @ 10 Ft. a feje50
GPM víz @ 15 Ft. a feje16
GPM víz @ 5 Ft. a feje80
HP4/10
Hz60
Beömlőnyílás4"
Max. Dia. Szilárd anyagok2"
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Maximális fej18 ft.
Motor fordulatszám1750
Kivezetés2"
Fázis1
RPM1750
kapcsolóAutomatikus Piggy-back mechanikus úszó
típusGrade alatt
Feszültség115
2 yrs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.39
Hajó magassága (cm)75.95
Hajó hossza (cm)63.25
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termék részletek:

    • Medence Dia. (20 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 509081 szivattyúrendszer, szennyvízgyűjtés és -eltávolítás, 0.4 LE, 40 gallon
€1,760.67 /Mértékegység