Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRITAN UCFL201-8S (40MM) Karimás csapágy 2-csapos gömb 1/2 furatú | AH7JYK 36UY61

TRITAN UCFL201-8S (40 mm) karimás csapágy 2 csavaros golyós, 1/2 furat

Raktáron
Tétel: AH7JYK Típus: UCFL201-8S (40 mm)Kereszthivatkozás: 36UY61
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
€41.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2-csapos karimás csapágy
Csavar mérete3 / 8 "
Fura Dia.1 / 2 "
Dinamikus terhelhetőség2878 font
befejezFestett
Ház anyagaÖntöttvas
Helyezze be az anyagot52100 Krómacél
Beillesztés típusaLabda
Zárás típusaBeállítani a csavart
KenésShell Alvania RL2 vagy NLGI # 2 egyenértékű
A furatközpont középre szerelése76.5mm
Teljes magasság30.9mm
Teljes hossz99mm
Teljes szélesség57mm
Statikus teherbírás1495 font
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)3.09
Hajó hossza (cm)9.9
Hajószélesség (cm)6
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellStatikus teherbírásCsavar méreteFura Dia.Dinamikus terhelhetőségA furatközpont középre szereléseTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
TRITAN UCFL202-10 Karimás csapágy 2-csavaros golyó 5/8 furat | AH7JYL 36UY62 UCFL202-101495 font3 / 8 "5 / 8 "2878 font90mm33.3mm113mm60mm€42.19
TRITAN UCFL202-10S (40MM) Karimás csapágy 2-csapos gömb 5/8 furatú | AH7JYM 36UY63 UCFL202-10S (40 mm)1495 font3 / 8 "5 / 8 "2878 font76.5mm30.9mm99mm57mm€42.45
TRITAN UCFL204-12 Karimacsapágy 2-csapos gömb 3/4 furatú AH7JYN 36UY64 UCFL204-121495 font3 / 8 "3 / 4 "2878 font90mm33.3mm113mm60mm€35.73
TRITAN UCFL204-20MM karimás csapágy 2-csapos gömb 20mm furatú AH7JYP 36UY65 UCFL204-20MM1495 font3 / 8 "20mm2878 font90mm33.3mm113mm60mm€37.11
TRITAN UCFL205-14 Karimacsapágy 2-csapos gömb 7/8 furatú AH7JYQ 36UY66 UCFL205-141765 font3 / 8 "7 / 8 "3147 font99mm35.8mm130mm68mm€58.30
TRITAN UCFL205-15 Karimás csapágy 2-csavaros golyó 15/16 furat | AH7JYR 36UY67 UCFL205-151765 font3 / 8 "15 / 16 "3147 font99mm35.8mm130mm68mm€54.04
TRITAN UCFL205-16 Karimás csapágy 2-csapos golyó 1 furatú AH7JYT 36UY68 UCFL205-161765 font3 / 8 "1"3147 font99mm35.8mm130mm68mm€42.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRITAN UCFL201-8S (40 mm) karimás csapágy 2 csavaros golyós, 1/2 furat
€41.08 /Mértékegység