JUSTRITE 05910R biológiailag veszélyes hulladéktartály, lábbal működtethető, önzáró, 6 gallon, piros | AA4ZTG 13M334

JUSTRITE 05910R biológiailag veszélyes hulladéktartály, lábbal működtethető, önzáró, 6 gallonos, piros

Raktáron
Tétel: AA4ZTG Típus: 05910RKereszthivatkozás: 13M334

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€266.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiológiailag veszélytelen hulladék
Kapacitás6 gal.
színekPiros
Magasság15.875 "
Fedél típusaÖnzáró
AnyagAcél
MűveletLáb működtetve
Dia kívül.15.857 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.735
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód7310290050
Származási országUS

Termék részletek:

A Justrite biológiailag veszélyes hulladékdobozai megfelelnek az OSHA 29 CFR 1910.1030 szabványnak a fertőző hulladékok elkülönítésére vonatkozóan. Használja őket szennyezett ruhanemű, valamint egyéb szabályozott hulladék tárolására; éles tárgyak tárolására azonban nem. A masszív acéldobozok szivárgásmentes szerkezettel rendelkeznek, lábbal működtethető, önzáró fedéllel. Az egyszerű, lábpedálos működtetés automatikusan kinyitja a biológiailag veszélyes hulladék fedelét, így biztonságosan ártalmatlanítja a veszélyes hulladékot. A pedál elengedésekor a fedél gyorsan záródik, hogy csökkentse a szennyeződés kockázatát. Az opcionális biohazard zsák #05901 biztonságosan rögzítve van a doboz tetejének kerületén. Csendes környezethez a SoundGard? A modellek tompítóbetéttel rendelkeznek a fedél belsejében, hogy csökkentsék a zavaró zárási zajt. Ez körülbelül 200%-kal csökkenti a zajt a normál modellekhez képest. Az opcionális #25880 címkekészlet megfelel az 118280-as kaliforniai egészségügyi és biztonsági kódnak, amely előírja, hogy a figyelmeztető címkéknek a biológiailag veszélyes hulladéktartály minden oldaláról láthatónak kell lenniük. A készlet három címkét és használati utasítást tartalmaz.

Jellemzők:

  • Tökéletes orvosi létesítmények és kutatólaboratóriumok számára
  • A biológiai hulladék biztonságos, ideiglenes begyűjtése
  • Megfelel az OSHA 29 CFR 1910.1030 szabványnak a fertőző hulladékok elkülönítésére vonatkozóan
  • Lábbal működtethető, önzáró fedél
  • Jóváhagyta az FM jóváhagyások és a TUV

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekMagasságDia kívül.Ár
JUSTRITE 05930 biológiailag veszélyes hulladékgyűjtő kanna, 37.85 literes űrtartalom, 354 mm átm. x 464 mm hosszúság | AB4LFF JCN05930WH, 5930 0593010 gal.fehér18.25 "14 "€324.82
JUSTRITE 05910 biológiailag veszélyes hulladékdoboz, 15-7/8 hüvelyk magasságban | AB4LFG 1YNJ2 059106 gal.fehér15.875 "15.886 "€278.81
JUSTRITE 05930R biológiailag veszélyes hulladéktartály, 38 literes űrtartalom, 354 mm átmérőjű, 464 mm hosszú, piros | CD8CBK JCN05930RD, 5930R 05930R10 gal.Piros18.25 "13.937 "€210.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 05910R biológiailag veszélyes hulladéktartály, lábbal működtethető, önzáró, 6 gallonos, piros
€266.47 /Mértékegység