Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 517200006 Tengeri szivattyú, rozsdamentes acél/bronz 1/10 LE 115V | AE3MKN 5EAH1 / MS1200-6B

LITTLE GIANT PUMPS 517200006 tengeri szivattyú, rozsdamentes acél/bronz 1/10 LE 115V

Raktáron
Tétel: AE3MKN Típus: 517200006Kereszthivatkozás: 5EAH1 / MS1200-6B
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
€902.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengeri szivattyú
Vezetékhossz6 láb.
Vezeték típusaSJTOW
AdóFolyamatos
Egyenértékű PSI7.8
Teljes terhelésű erősítők3.4
Teljes terhelés watt255
GPH víz @ 1 Ft. a feje860
GPH víz @ 10 Ft. a feje580
GPH víz @ 5 Ft. a feje745
Magasság4.5 "
Ház anyagaNejlon
HP1/10
Hz60
Járókerék anyagaNejlon
BeömlőnyílásCsavarmenetes
Bemeneti szerelvény mérete3/4 "MNPT
Bemeneti típusCsavarmenetes
Hossz6.25 "
Max. GPM vízhez20
Max. Fej18 ft.
Motorház anyagaRozsdamentes acél
Motor fordulatszám3450
motor típusaÁrnyékolt pole
TúlterhelésvédelemIgen
Szivattyú anyagaRozsdamentes acél / bronz
Tömítés anyaganitril
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Feszültség115V
Voluta anyagNejlon
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.275
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPMax. FejÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 517200003 Tengeri szivattyú, rozsdamentes acél/bronz 1/12 LE 115V | AE3MKM 5EAH0 / MS580-6B 5172000032.21/1212 ft.€966.22
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK MS1200-20-2B tengeri szivattyú, 230V, tápkábel 20 láb hosszúság | BQ3EUD MS1200-20-2B---€554.86
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS MS1200-20 tengeri szivattyú, rozsdamentes acél | BQ3EUE MS1200-20 MS1200-20---€522.23
ajánlatkérés
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK MS1200-20-2 Tengeri szivattyú, 230V, Rozsdamentes acél | BQ3EUF MS1200-20-2---€527.67
ajánlatkérés
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK MS1200-20B tengeri szivattyú, közvetlen meghajtású, bronz | BQ3EUG MS1200-20B---€548.06
ajánlatkérés
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK MS1200-6 tengeri szivattyú, közvetlen meghajtású, rozsdamentes acél | BQ3EUJ MS1200-6 MS1200-6---€490.94
ajánlatkérés
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK MS1200-6-2B tengeri szivattyú, 230V, tápkábel 6 láb hosszúságú, bronz | BQ3EUK MS1200-6-2B---€519.50
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 517200006 tengeri szivattyú, rozsdamentes acél/bronz 1/10 LE 115V
€902.71 /Mértékegység