Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 580698 Szivattyúfejű motor nélküli, erősen korrozív vegyszerátvivő szivattyúk | AD9FPY 4RL31

LITTLE GIANT PUMPS 580698 Szivattyúfej nélküli motor, erősen korrozív vegyszerátvivő szivattyúk

Raktáron
Tétel: AD9FPY Típus: 580698Kereszthivatkozás: 4RL31

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€599.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyúfej
Környezeti levegő hőmérséklete77 fok. F
Csapágy típusTolóerő
CsapágyakTolóerő
Vezetékhossz6
Vezeték típusa3-vezetékes SJO
DesignGravitációs előtolás, megköveteli, hogy a szivattyú bemenete alacsonyabb legyen, mint a folyadék szintje
Kibocsátási méret1/2 MNPT
Folyadékhőmérséklet200 fok. F
Teljes terhelésű erősítők1.70
TömítésFKM
TömítőanyagFKM
GPM @ 1 Ft. a feje8.5
GPM víz @ 3 Ft. a feje7.5
GPM víz @ 6 Ft. a feje6.5
GPM víz @ 9 Ft. a feje5.5
Magasság5"
HázPPS
Ház anyagaPPS
HP1/30
járókerékPPS
Járókerék anyagaPPS
Beömlőnyílás1/2 FPT
Bemeneti méret1/2 FNPT
Hossz9"
Max. Fej14.6 Ft.
Max. Fajsúly1.1
Max. Viszkozitás100 SSU
MotorházOPFC
FelszerelésVízszintes
Üzemi nyomás6.3 PSI
Kivezetés1/2 MPT
Fajsúly1.1
Hőmérséklet (F) @ 0 PSIG200
Hőmérséklet (F) @ 10 PSIG200
Hőmérséklet (F) @ 20 PSIG150
Hőmérséklet (F) @ 30 PSIG150
típusMágneses meghajtó
Feszültség115
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.79
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8413810040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szivattyúfej 580613, 580603 típusokhoz

Termékváltozatok

TermékekModellTételBemeneti méretCsapágy típusVezetékhosszHosszMax. FejMotorházÜzemi nyomásÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 585698 Szivattyúfejű motor nélküli, erősen korrozív vegyszer-átvivő szivattyúk | AD9FQA 4RL34 585698Szivattyúfej1 FNPTTolóerő-15.25 "40.5 Ft.TEFC18.0 PSI€1,859.14
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 586698 Szivattyúfejű motor nélküli, erősen korrozív vegyszer-átvivő szivattyúk | AD9FQB 4RL35 586698Szivattyúfej-Tolóerő-15.25 "51 Ft.TEFC22.0 PSI€2,070.30
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 578697 Szivattyúfej nélküli motor talp nélkül | AF8DEE 24WL99 578697Szivattyúfej-Labda-----€312.72
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 584698 Szivattyúfejű motor nélküli, erősen korrozív vegyszer-átvivő szivattyúk | AF8DEJ 24WN27 584698Szivattyúfej-------€574.31
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 583698 Csak szivattyúfej (motor nélkül) | AF8DER 24WN60 / 5-MD-HC kevesebb motor 583698Szivattyúfej, motor nélkül-------€526.92
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 582698 Szivattyúfejű motor nélküli, erősen korrozív vegyszerátalakító szivattyúk | BR2UMW 4-MD-HC 582698Szivattyúfej1 FNPT------€427.01
ajánlatkérés
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 584598 Szivattyúfej nélküli motoros, félig korrozív vegyi átadó szivattyúk | BR2UNG TE-5-MD-SC 584598Szivattyúfej1 FNPT------€359.04
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 580698 Szivattyúfej nélküli motor, erősen korrozív vegyszerátvivő szivattyúk
€599.76 /Mértékegység