LITTLE GIANT PUMPS 585698 Szivattyúfej nélküli motor, erősen korrozív vegyszerátvivő szivattyúk

Raktáron
Tétel: AD9FQA Típus: 585698Kereszthivatkozás: 4RL34

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,729.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyúfej
Környezeti levegő hőmérséklete77 fok. F
Csapágy típusTolóerő
CsapágyakTolóerő
DesignGravitációs előtolás, megköveteli, hogy a szivattyú bemenete alacsonyabb legyen, mint a folyadék szintje
Kibocsátási méret3/4 MNPT
Folyadékhőmérséklet180 fok. F
Teljes terhelésű erősítők5.00/2.50
TömítésFKM
TömítőanyagFKM
GPM víz @ 15 Ft. a feje28.1
GPM víz @ 18 Ft. a feje26.8
GPM víz @ 24 Ft. a feje23.9
GPM víz @ 40 Ft. a feje6.4
GPM víz @ 6 Ft. a feje31.8
GPM víz @ 9 Ft. a feje30.5
Magasság7"
HázPPS
Ház anyagaPPS
HP1/3
járókerékPPS
Járókerék anyagaPPS
Beömlőnyílás1 FPT
Bemeneti méret1 FNPT
Hossz15.25 "
Max. Fej40.5 Ft.
Max. Fajsúly1.1
Max. Viszkozitás100 SSU
MotorházTEFC
motor típusaPSC
FelszerelésVízszintes
Üzemi nyomás18.0 PSI
Kivezetés3/4 MPT
Fajsúly1.1
Hőmérséklet (F) @ 0 PSIG180
Hőmérséklet (F) @ 10 PSIG175
Hőmérséklet (F) @ 20 PSIG170
Hőmérséklet (F) @ 30 PSIG165
típusMágneses meghajtó
Feszültség115/230
Szélesség8.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.06
Hajó magassága (cm)25.65
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)28.7
HS-kód8413702005
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szivattyúfej 585604-hoz

Termékváltozatok

TermékekModellTételBemeneti méretCsapágy típusVezetékhosszHosszMax. FejMotorházÜzemi nyomásÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 580698 Szivattyúfejű motor nélküli, erősen korrozív vegyszerátvivő szivattyúk | AD9FPY 4RL31 580698Szivattyúfej1/2 FNPTTolóerő69"14.6 Ft.OPFC6.3 PSI€626.27
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 586698 Szivattyúfejű motor nélküli, erősen korrozív vegyszer-átvivő szivattyúk | AD9FQB 4RL35 586698Szivattyúfej-Tolóerő-15.25 "51 Ft.TEFC22.0 PSI€1,859.15
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 578697 Szivattyúfej nélküli motor talp nélkül | AF8DEE 24WL99 578697Szivattyúfej-Labda-----€312.72
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 584698 Szivattyúfejű motor nélküli, erősen korrozív vegyszer-átvivő szivattyúk | AF8DEJ 24WN27 584698Szivattyúfej-------€589.20
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 583698 Csak szivattyúfej (motor nélkül) | AF8DER 24WN60 / 5-MD-HC kevesebb motor 583698Szivattyúfej, motor nélkül-------€589.26
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 582698 Szivattyúfejű motor nélküli, erősen korrozív vegyszerátalakító szivattyúk | BR2UMW 4-MD-HC 582698Szivattyúfej1 FNPT------€427.01
ajánlatkérés
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 584598 Szivattyúfej nélküli motoros, félig korrozív vegyi átadó szivattyúk | BR2UNG TE-5-MD-SC 584598Szivattyúfej1 FNPT------€359.04
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 585698 Szivattyúfej nélküli motor, erősen korrozív vegyszerátvivő szivattyúk
€1,729.85 /Mértékegység