A Csapágy típusa: Tolóerő , Kapacitás: 8.5 gpm , vezeték hossza: 6 ft. , Vezeték típusa: 3-vezetékes SJP , Tervezés: Gravitációs előtolás, megköveteli, hogy a szivattyú bemenete alacsonyabb legyen, mint a folyadék szintje , Kisülés: 1/2 "MNPT , Teljes terhelésű erősítők: 1.43 , Tömítés anyaga: Buna-N , GPM 1 lábon: 8.5 , GPM 3 lábon: 7.8 , GPM 6 lábon: 6.8 , GPM 9 lábon: 5.5 , Magasság: 5" , HP: 1/25 , Járókerék anyaga: Üveggel töltött polipropilén , Bemenet: 1/2 "FNPT , Hossz: 8.9 " , Folyadék hőmérséklet: 150 fok. F , Max. Fajsúly: 1.1 , Max. Viszkozitás: 100 SSU , Motorház: OPFC , Beépítési: Vízszintes , Kimenet: 1/2 MPT , Típus: Mágneses meghajtó , Szélesség: 4"
2-MD-SC sorozatú, félig korrozív vegyi átadó szivattyúk
A Little Giant Pumps 2-MD-SC sorozatú félig korrozív vegyszerátadó szivattyúkat kifejezetten félig korrozív vegyszerek kezelésére tervezték, beleértve a savakat, lúgokat, oldószereket, sóoldatot, bevonóoldatokat, steril oldatokat és folyadékokat. Üvegtöltésű polipropilén járókerekekkel rendelkeznek, amelyek ellenállnak a szivattyúzott folyadékban lebegő részecskék és szilárd anyagok koptató hatásának, ami hosszú élettartamot eredményez. Ezek a vegyszerátvivő szivattyúk akár 150 °F vízhőmérsékleten is üzemeltethetők. Tömítés nélküli mágneses meghajtással rendelkeznek a soros, nem merülő alkalmazásokhoz. Ezek a vegyszerszállító szivattyúk nitril O-gyűrűkkel rendelkeznek a szivárgás megakadályozására. Kerámia nyomóalátéttel és tengellyel vannak felszerelve a tolóterhelések kezelésére. Ezek a vegyszerszállító szivattyúk 115 és 230 V-os változatban kaphatók.