Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LITTLE GIANT PUMPS 527003 Kis búvárszivattyú, 1/40 LE, 6 láb vezeték, nylon | AC2YGP 2P017

LITTLE GIANT PUMPS 527003 Kis búvárszivattyú, 1/40 LE, 6 láb vezeték, nejlon

Raktáron
Tétel: AC2YGP Típus: 527003Kereszthivatkozás: 2P017
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
€246.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt merülő centrifugális szivattyú
erősítők1.7
Csapágy típusUjj
Vezetékhossz6 ft.
Kibocsátási méret1 / 4 "
AdóFolyamatos
GPH325
GPH víz @ 1 Ft. a feje325
GPH víz @ 10 Ft. a feje130
GPH víz @ 5 Ft. a feje270
G PM5.4
GPM víz @ 1 Ft. a feje5.4
GPM víz @ 10 Ft. a feje2.1
GPM víz @ 2 Ft. a feje120
GPM víz @ 3 Ft. a feje5
GPM víz @ 5 Ft. a feje4.5
GPM víz @ 9 Ft. a feje3
Magasság3 11 / 16 "
Ház anyagaNejlon
HP1/40
Hz60
Járókerék anyagaNejlon
Járókerék típusaNyisd ki
BeömlőnyílásAz átvizsgált
Bemeneti típusAz átvizsgált
Hossz4 9 / 16 "
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. GPM @ Fej120 @ 2 Ft.
Max. Fej12.3 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.Víz
Max. Fajsúly1.1
Min. GPM @ Fej3 @ 9 Ft.
Motor fordulatszám3400
motor típusaÁrnyékolt pole
Kivezetés1/4 (M) NPT
Fázisegyetlen
PortforgatásCW
PSI5.3
Képernyő anyagpolietilén
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Tömítés anyagaViton
Tömítés típusaAjak
Tengely anyagaRozsdamentes acél
típusVegyszerálló
Feszültség115V
Voluta anyagNejlon
Nedvesített anyagokNylon, Viton, Nitril, SSTL, PVC
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.95
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8413702004
Származási országMX

Termék részletek:

    • Little Giant Pumps NK-2 szivattyús vegyszer búvárhajókhoz, vízszállításhoz vagy recirkulációhoz, vízkijelzőkhöz és enyhe savakhoz
    • Korrózióálló nylon testtel rendelkezik
    • Nylon házzal, fedéllel és polietilén képernyővel ellátott tekercsekkel
    • 1/40 LE olajjal töltött motorral integrálva a zökkenőmentes átvitelhez
    • A fluorelasztomer (FKM) tengelytömítés csökkenti a folyadék légkörbe jutását és megakadályozza a levegő bejutását kívülről

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkVezetékhosszHPPSIHosszÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 527016 Kompakt merülő centrifugálszivattyú, 230V, 1/40 LE | AF8DEY 24WP26 527016230V0.912 ft.1/405.35"€357.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 527003 Kis búvárszivattyú, 1/40 LE, 6 láb vezeték, nejlon
€246.57 /Mértékegység