A Csapágy típusa: Ujj , Leeresztő dugó: Nem , Kötelesség: Folyamatos , GPH At 1 Feet: 325 , GPH At 10 Feet: 130 , GPH At 3 Feet: 300 , GPH At 5 Feet: 270 , G PM: 5.4 , Hz: 60 , Járókerék anyaga: Nejlon , Járókerék típusa: Nyisd ki , Bemenet: Az átvizsgált , Bemeneti típus: Az átvizsgált , Max. Folyadék viszkozitása: 100 SSU , Max. Fej: 12.3 Ft. , Max. Fajsúly: 1.1 , Motor fordulatszám: 3400 , Motor típusa: Árnyékolt pole , Port Rotation: CW , Képernyő anyaga: polietilén , Tömítés anyaga: Viton , Tömítés típusa: Ajak , Tengely anyaga: Rozsdamentes acél , Típus: Vegyszerálló , Watt: 100W , Szélesség: 5"