Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 527016 Kompakt merülő centrifugálszivattyú, 230V, 1/40 LE | AF8DEY 24WP26

LITTLE GIANT PUMPS 527016 Kompakt merülő centrifugálszivattyú, 230V, 1/40 LE

Raktáron
Tétel: AF8DEY Típus: 527016Kereszthivatkozás: 24WP26
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
€357.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt merülő centrifugális szivattyú
erősítők0.9
Csapágy típusUjj
Zsinór6 ft.
Vezetékhossz12 ft.
Leeresztő dugóNem
AdóFolyamatos
GPH 1 láb magasságban325
GPH 10 láb magasságban130
GPH 3 láb magasságban300
GPH 5 láb magasságban270
GPM víz @ 1 Ft. a feje5.4
GPM víz @ 10 Ft. a feje2.1
GPM víz @ 2 Ft. a feje120
GPM víz @ 3 Ft. a feje5
GPM víz @ 5 Ft. a feje4.5
GPM víz @ 9 Ft. a feje3
Magasság4.6 "
Ház anyagaNejlon
HP1/40
Hz60
Járókerék anyagaNejlon
Járókerék típusaNyisd ki
BeömlőnyílásAz átvizsgált
Hossz5"
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. GPM @ Fej120 gpm @ 2 láb
Max. Fej12.3 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.120 fok F
Max. Fajsúly1.1
Min. GPM @ Fej3 gpm @ 9 láb
motor típusaÁrnyékolt pole
Kivezetés1/4 "(M) NPT
Fázis1
PortforgatásCW
PSI5.3
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Tömítés anyagaViton
Tömítés típusaAjak
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Lekapcsol12.3 ft.
Feszültség230V
Voluta anyagNejlon
Watts100W
Nedvesített anyagokNylon, Viton, Nitril, SSTL, PVC, Polietilén
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.63
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8413919080

Termék részletek:

    • GPM víz @ 7 Ft. a feje (3.8)

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkVezetékhosszHPPSIHosszÁr
LITTLE GIANT PUMPS 527003 Kis búvárszivattyú, 1/40 LE, 6 láb vezeték, nylon | AC2YGP 2P017 527003115V1.76 ft.1/405.34 9 / 16 "€246.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 527016 Kompakt merülő centrifugálszivattyú, 230V, 1/40 LE
€357.68 /Mértékegység