Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 582503 Mágneses meghajtó szivattyú, 1/10 LE, 115V | AC2YGX 2P041

LITTLE GIANT PUMPS 582503 mágneses meghajtású szivattyú, 1/10 LE, 115 V

Raktáron
Tétel: AC2YGX Típus: 582503Kereszthivatkozás: 2P041
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
€689.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses meghajtású szivattyú
erősítők1.7
Csapágy típusTolóerő
CsapágyakTolóerő
Vezetékhossz6 ft.
Vezeték típusa3-vezetékes SJP
DesignGravitációs előtolás, megköveteli, hogy a szivattyú bemenete alacsonyabb legyen, mint a folyadék szintje
Teljes terhelésű erősítők1.70
TömítésBuna-N
TömítőanyagBuna-N
GPM @ 1 Ft. a feje14.2
GPM 1 lábon14.2
GPM 15 lábon9.2
GPM 20 lábon4.2
GPM 3 lábon13.5
GPM 6 lábon12.8
GPM 9 lábon11.8
GPM víz @ 15 Ft. a feje9.2
GPM víz @ 18 Ft. a feje7.5
GPM víz @ 24 Ft. a feje1.0
GPM víz @ 3 Ft. a feje13.5
GPM víz @ 6 Ft. a feje12.8
GPM víz @ 9 Ft. a feje11.8
Magasság4.9 "
Házpolipropilén
Ház anyagapolipropilén
HP1/10
járókerékpolipropilén
Járókerék anyagapolipropilén
Beömlőnyílás1 FPT
Hossz9.6 "
Max. Fej24.3 Ft.
Max. Fajsúly1.1
Max. Viszkozitás100 SSU
MotorházOPFC
motor típusaPSC
FelszerelésVízszintes
Üzemi nyomás10.5 PSI
Kivezetés1/2 FPT
PSI10.5
Lekapcsol24.3 ft.
Hőmérséklet (F) @ 0 PSIG140
Hőmérséklet (F) @ 10 PSIG120
Hőmérséklet (F) @ 20 PSIG120
Hőmérséklet (F) @ 30 PSIG120
típusMágneses meghajtó
Feszültség115V
Watts185W
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.97
Hajó magassága (cm)29.46
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8413702005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHPHzFeszültségFolyikÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 581031 Mágneses meghajtó szivattyú, 1/25 LE, 115V | AC2YPG 2P579 5810311/25-115V-€492.34
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 581030 Mágneses meghajtó szivattyú, 1/50 LE, 115V | AC2YPH 2P580 5810301/50-115V-€454.92
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 589204 Mágneses meghajtó szivattyú, 1/35 LE, 115V | AD9FQC 4RL36 5892041/35-115V-€434.35
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 587400 Mágneses meghajtó szivattyú, 3/4 LE, 115/230V | BR2UNW 587400 5874001/30-115 / 230V-€1,986.89
ajánlatkérés
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 93178122 Mágneses meghajtó szivattyú, 1.5 LE, 208/230/460V, 3 fázis | BT3EKE 15FPDDS1-T 931781221 1 / 2-208-230 / 460V-€1,692.39
ajánlatkérés
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 581012 Mágneses meghajtó szivattyú, 1/20 LE | BT4GJT TE-3-MD 5810121/20-230V-€484.13
ajánlatkérés
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 581538 Mágneses meghajtó szivattyú, 230V, 1/20 LE | BT4GKF 581538 5815381/2050/60230V-€582.06
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 582503 mágneses meghajtású szivattyú, 1/10 LE, 115 V
€689.43 /Mértékegység