LITTLE GIANT PUMPS Mágneses meghajtású szivattyúk


Szűrő
Csapágy típusa: Tolóerő , vezeték hossza: 6 ft. , Tervezés: Gravitációs előtolás, megköveteli, hogy a szivattyú bemenete alacsonyabb legyen, mint a folyadék szintje , Tömítés anyaga: Buna-N , GPM 30 lábon: 36.5 , Bemeneti méret: 1 1 / 4 " , Max. Fajsúly: 1.1 , Max. Viszkozitás: 100 SSU , Beépítési: Vízszintes , Üzemi nyomás: 3.0 PSI , fázis: Három , Típus: Mágneses meghajtó
StílusModellHPHzFeszültségFolyikÁr (ÁFA nélkül)
A
93178122
1 1 / 2-208-230 / 460V-€2,047.79
ajánlatkérés
B
584638
1/850/60230V4543 LPH 31 méteren€2,415.87
ajánlatkérés
C
584538
1/850/60230V4543 LPH 31 méteren€2,153.45
ajánlatkérés
D
582503
1/10-115V-€689.44
E
582638
1/1050/60230V3218 LPH 31 méteren€1,544.97
ajánlatkérés
F
581012
1/20-230V-€585.80
ajánlatkérés
F
581538
1/2050/60230V-€704.29
ajánlatkérés
G
581031
1/25-115V-€492.33
H
587400
1/30-115 / 230V-€2,404.14
ajánlatkérés
I
589204
1/35-115V-€434.35
G
581030
1/50-115V-€454.92

Mágneses meghajtású szivattyúk

Vízszintesen szerelhető mágneses meghajtó szivattyúk korrózióálló anyagokból készülnek az enyhén maró folyadékok keringésének biztosítására. 115/230 VAC feszültség mellett működtetve akár 45 GPM áramlási sebességet képes előállítani. cCSAusok szerepelnek a biztonsági előírásokban

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?