Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 589204 Mágneses meghajtó szivattyú, 1/35 LE, 115V | AD9FQC 4RL36

LITTLE GIANT PUMPS 589204 mágneses meghajtású szivattyú, 1/35 LE, 115 V

Raktáron
Tétel: AD9FQC Típus: 589204Kereszthivatkozás: 4RL36
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
€434.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses meghajtású szivattyú
erősítők0.9
Csapágy típusTolóerő
CsapágyakTolóerő
Vezetékhossz6 ft.
Vezeték típusa3-vezetékes SJP
DesignGravitációs előtolás, megköveteli, hogy a szivattyú bemenete alacsonyabb legyen, mint a folyadék szintje
Teljes terhelésű erősítők0.90
TömítésBuna-N
TömítőanyagBuna-N
GPM @ 1 Ft. a feje5.4
GPM 1 lábon5.4
GPM 3 lábon5
GPM 6 lábon4.1
GPM 9 lábon2.7
GPM víz @ 3 Ft. a feje5.0
GPM víz @ 6 Ft. a feje4.1
GPM víz @ 9 Ft. a feje2.7
Magasság3.8 "
Házpolipropilén
Ház anyagapolipropilén
HP1/35
járókerékpolipropilén
Járókerék anyagapolipropilén
Beömlőnyílás1/2 MPT
Hossz7.5 "
Max. Fej12.8 Ft.
Max. Fajsúly1.1
Max. Viszkozitás100 SSU
Motorházalatt
FelszerelésVízszintes
Üzemi nyomás5.5 PSI
Kivezetés1/4 MPT
PSI5.5
Lekapcsol12.8 ft.
típusMágneses meghajtó
Feszültség115V
Watts63W
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.27
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8413810040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHPHzFeszültségFolyikÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 582503 Mágneses meghajtó szivattyú, 1/10 LE, 115V | AC2YGX 2P041 5825031/10-115V-€689.43
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 581031 Mágneses meghajtó szivattyú, 1/25 LE, 115V | AC2YPG 2P579 5810311/25-115V-€492.34
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 581030 Mágneses meghajtó szivattyú, 1/50 LE, 115V | AC2YPH 2P580 5810301/50-115V-€454.92
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 587400 Mágneses meghajtó szivattyú, 3/4 LE, 115/230V | BR2UNW 587400 5874001/30-115 / 230V-€1,986.89
ajánlatkérés
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 93178122 Mágneses meghajtó szivattyú, 1.5 LE, 208/230/460V, 3 fázis | BT3EKE 15FPDDS1-T 931781221 1 / 2-208-230 / 460V-€1,692.39
ajánlatkérés
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 581012 Mágneses meghajtó szivattyú, 1/20 LE | BT4GJT TE-3-MD 5810121/20-230V-€484.13
ajánlatkérés
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 581538 Mágneses meghajtó szivattyú, 230V, 1/20 LE | BT4GKF 581538 5815381/2050/60230V-€582.06
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 589204 mágneses meghajtású szivattyú, 1/35 LE, 115 V
€434.35 /Mértékegység