Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 532002 Szőnyegtisztító szivattyú 115 Volt | AA3UZG 11W067 / 35-OM

LITTLE GIANT PUMPS 532002 Szőnyegtisztító szivattyú 115 Volt

Raktáron
Tétel: AA3UZG Típus: 532002Keresztszám: 11W067 / 35-OM

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€363.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzőnyegtisztító szivattyú
test anyagaNejlon
Ellenőrizd a szelepetNem
Biztosíték erősítők5
GPH víz @ 10 Ft. a feje170
GPM max.2.8
Magasság2.9 "
HP1/11
járókerékRyton
Be- / kimeneti3/8 HB
Hossz6.9 "
Max. Fej81 ft.
Max. Nyomás35 psi
Max. Hőmérséklet120 F
motor típusaEcset
SealSzén / kerámia
ÖnindítóNem
típusSorban
Feszültség115
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.134
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)20.96
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8413190000
Származási országUS

Termék részletek:

    • GPH víz @ 30 Ft. a fej (140)
    • GPH víz @ 50 Ft. a fej (110)
    • Nyomáskapcsoló (nem)
    • Szivattyúfej (nylon)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 532002 Szőnyegtisztító szivattyú 115 Volt
€363.17 /Mértékegység