GRAINGER A04100.087.0450 Hatlapfejű csavar 7/8-9X4-1/2 8-as fokozatú acél sima, 20PK | AH8VVA 39AC20

GRAINGER A04100.087.0450 Hatlapfejű csavar, 7/8-9X4-1/2, 8. osztályú, sima acél, 20PK

Raktáron
Tétel: AH8VVA Típus: A04100.087.0450Kereszthivatkozás: 39AC20

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€227.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 5 / 16 "
Hossz4.5 "
Min. Menethossz2"
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.3732
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)19.05
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER A04100.087.0450 Hatlapfejű csavar, 7/8-9X4-1/2, 8. osztályú, sima acél, 20PK
€227.69 /csomag