LITTLE GIANT WST2-2448-36 Munkaasztal hegesztett alsó polc 36hx48szx24d | AB6FVW 21E680

LITTLE GIANT WST2-2448-36 Workbench hegesztett alsó polc 36hx48wx24d

Raktáron
Tétel: AB6FVW Modell: WST2-2448-36Kereszthivatkozás: 21E680

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€935.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWorkbench
színekSzürke
Mélység24 "
ÉlettípusNégyzet
befejezPorbevonatú
Keret színeSzürke
Magasság36 "
Láb típusEgyenes
Terhelhetőség5000 font
Anyag12 ga. Acél
Felső vastagság1.5 "
Szélesség48 "
Munkafelületi anyag12 ga. Acél
Munkaasztal szerelésHegesztett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.5
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)123.19
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelső vastagságMélységÉlettípusSzélességMunkafelületi anyagbefejezMagasságLáb típusÁr
KIS ÓRIÁS WA-2848 Munkapad hegesztett 48 sz x 28-3/4 M | AB6FUK 21E629 WA-28481.5 "28.75 "Négyzet48 "12 ga. AcélPorbevonatú28 - 42 "felső felületÁllítható magasságú egyenes€1,188.84
KIS ÓRIÁS WA-2848-PB Hegesztett munkapad 48 sz x 28-3/4 M | AB6FUM 21E631 WA-2848-PB1.5 "28.75 "Négyzet48 "12 ga. AcélPorbevonatú28 - 42 "felső felületÁllítható magasságú egyenes€1,420.47
KIS ÓRIÁS WA-2860 Munkaasztal hegesztett 60 W x 28-3/4 D | AB6FUN 21E632 WA-28601.5 "28.75 "Négyzet60 "12 ga. AcélPorbevonatú28 - 42 "felső felületÁllítható magasságú egyenes€1,346.86
KIS ÓRIÁS WA-2860-PB Hegesztett munkapad 60 sz x 28-3/4 m | AB6FUQ 21E634 WA-2860-PB1.5 "28.75 "Négyzet60 "12 ga. AcélPorbevonatú28 - 42 "felső felületÁllítható magasságú egyenes€1,558.81
KIS ÓRIÁS WA-2872 Munkaasztal hegesztett 72 sz x 28-3/4 M | AB6FUR 21E635 WA-28721.5 "28.75 "Négyzet72 "12 ga. AcélPorbevonatú28 - 42 "felső felületÁllítható magasságú egyenes€1,209.35
ajánlatkérés
KIS ÓRIÁS WSH2-2448-AH Munkaasztal 27-41hx48wx24d | AB6FVC 21E661 WSH2-2448-AH1 / 2 "24 "Négyzet48 "Farostlemez 12 ga felett. AcélPorbevonatú27–41 ”Állítható magasságú egyenes€1,181.40
KIS ÓRIÁS WSH2-3048-AH Munkaasztal 27-41hx48wx30d | AB6FVD 21E662 WSH2-3048-AH1 / 2 "30 "Négyzet48 "Farostlemez 12 ga felett. AcélPorbevonatú27–41 ”Állítható magasságú egyenes€1,462.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT WST2-2448-36 Workbench hegesztett alsó polc 36hx48wx24d
€935.48 /Mértékegység