KIS ÓRIÁS WSH2-3684-36 Munkapad | AF3WRL 8DRD7

LITTLE GIANT WSH2-3684-36 munkapad

Tétel: AF3WRL Modell: WSH2-3684-36Kereszthivatkozás: 8DRD7
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,008.52 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWorkbench
színekSzürke
Mélység36 "
ÉlettípusNégyzet
befejezPorbevonatú
Keret színeSzürke
Magasság36 "
Láb típusEgyenes
Terhelhetőség3000 font
AnyagAcél
Felső vastagság9 / 64 "
Szélesség84 "
Munkafelületi anyagEdzett farostlemez acél felett
Munkaasztal szerelésHegesztett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 109.8
Hajó magassága (cm)213.36
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)1193.8
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelső vastagságMélységÉlettípusSzélességMunkafelületi anyagbefejezMagasságLáb típusÁr
KIS ÓRIÁS WA-2848 Munkapad hegesztett 48 sz x 28-3/4 M | AB6FUK 21E629 WA-28481.5 "28.75 "Négyzet48 "12 ga. AcélPorbevonatú28 - 42 "felső felületÁllítható magasságú egyenes€1,205.69
KIS ÓRIÁS WA-2848-PB Hegesztett munkapad 48 sz x 28-3/4 M | AB6FUM 21E631 WA-2848-PB1.5 "28.75 "Négyzet48 "12 ga. AcélPorbevonatú28 - 42 "felső felületÁllítható magasságú egyenes€1,447.18
KIS ÓRIÁS WA-2860 Munkaasztal hegesztett 60 W x 28-3/4 D | AB6FUN 21E632 WA-28601.5 "28.75 "Négyzet60 "12 ga. AcélPorbevonatú28 - 42 "felső felületÁllítható magasságú egyenes€1,368.63
KIS ÓRIÁS WA-2860-PB Hegesztett munkapad 60 sz x 28-3/4 m | AB6FUQ 21E634 WA-2860-PB1.5 "28.75 "Négyzet60 "12 ga. AcélPorbevonatú28 - 42 "felső felületÁllítható magasságú egyenes€1,588.55
KIS ÓRIÁS WA-2872 Munkaasztal hegesztett 72 sz x 28-3/4 M | AB6FUR 21E635 WA-28721.5 "28.75 "Négyzet72 "12 ga. AcélPorbevonatú28 - 42 "felső felületÁllítható magasságú egyenes€1,226.95
ajánlatkérés
KIS ÓRIÁS WSH2-2448-AH Munkaasztal 27-41hx48wx24d | AB6FVC 21E661 WSH2-2448-AH1 / 2 "24 "Négyzet48 "Farostlemez 12 ga felett. AcélPorbevonatú27–41 ”Állítható magasságú egyenes€1,181.40
KIS ÓRIÁS WSH2-3048-AH Munkaasztal 27-41hx48wx30d | AB6FVD 21E662 WSH2-3048-AH1 / 2 "30 "Négyzet48 "Farostlemez 12 ga felett. AcélPorbevonatú27–41 ”Állítható magasságú egyenes€1,462.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT WSH2-3684-36 munkapad
€2,008.52 /Mértékegység