KIS ÓRIÁS RP4X-2448-6PY hálós teherautó, 40 hüvelykes magas, 53 hüvelykes hosszúságú tolókar | AA8PHE 19G905

LITTLE GIANT RP4X-2448-6PY hálós teherautó 40 hüvelykes H 53 hüvelykes hosszúságú tológép

Raktáron
Tétel: AA8PHE Típus: RP4X-2448-6PYKereszthivatkozás: 19G905

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,416.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHálós dobozos teherautó
Görgős kerék átmérője6"
Görgő kerék anyagaNem jelölő poliuretán
Görgős keréktípus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő kerék szélessége2"
színekSzürke
befejezPorbevonat
Nyomtáv12. és 13. ga.
Fogantyú típusaCsöves
Terhelhetőség2000 font
AnyagAcél
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság40 "
Teljes hossz53 "
Teljes szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 55.8
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)137.16
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék anyagaGörgő kerék szélességeNyomtávTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszÁr
LITTLE GIANT RP4X-2436-6PY hálós teherautó 40 hüvelyk magas 41 hüvelyk hosszúság 24 hüvelyk szélesség | AA8PHC 19G903 RP4X-2436-6PY24 "6"Nem jelölő poliuretán2"12. és 13. ga.2000 font40 "41 "€1,294.81
KIS ÓRIÁS RPDS-2436-5PY hálós teherautó 40 hüvelyk magas 24 hüvelyk szélesség 41 hüvelyk hosszúság | AA8PHG 19G907 RPDS-2436-5PY24 "5"Nem jelölő poliuretán1.25 "12. és 14. ga.1200 lbs.40 "41 "€1,936.07
KIS ÓRIÁS RPDX-2436-6PY hálós teherautó 40 hüvelykes H Push 24 hüvelykes szélesség | AA8PHH 19G908 RPDX-2436-6PY24 "6"Nem jelölő poliuretán2"12. és 13. ga.2000 font40 "41 "€1,442.91
KIS ÓRIÁS RPDX-2448-6PY hálós teherautó 40 hüvelyk magas 24 hüvelyk szélesség 53 hüvelyk hosszúság | AA8PHJ 19G909 RPDX-2448-6PY24 "6"Nem jelölő poliuretán2"12. és 13. ga.2000 font40 "53 "€1,644.37
KIS ÓRIÁS RPDX-3048-6PY hálós teherautó 40 hüvelyk magas 30 hüvelyk szélesség 53 hüvelyk hosszúság | AA8PHK 19G910 RPDX-3048-6PY30 "6"Nem jelölő poliuretán2"12. és 13. ga.2000 font40 "53 "€1,234.91
LITTLE GIANT BTX2436-6MR hálós teherautó 32 hüvelykes H 24 hüvelykes szélességű porfesték | AE3DDJ 5CHG8 BTX2436-6MR24 "6"Öntapadó gumi2"12. és 13. ga.2000 font32 "41 "€1,011.31
LITTLE GIANT BTX3060-6MR hálós teherautó porlakk 30 hüvelyk szélesség 65 hüvelyk hosszúság | AE3DDM 5CHH1 BTX3060-6MR30 "6"Öntapadó gumi2"12. és 13. ga.2000 font32 "65 "€1,509.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT RP4X-2448-6PY hálós teherautó 40 hüvelykes H 53 hüvelykes hosszúságú tológép
€1,416.23 /Mértékegység