LITTLE GIANT R-3660-S platós teherautó, tömör fedélzet 60 x 36 3000 Lb. | AA8PGR 19G887

LITTLE GIANT R-3660-S Platform Truck Solid Deck 60 x 36 3000 Lb.

Raktáron
Tétel: AA8PGR Modell: R-3660-SKereszthivatkozás: 19G887

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,018.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (2) Forgatható
Görgős kerék átmérője(2) 12 ", (2) 8"
Görgő kerék anyagaÖntapadó gumi
Görgős keréktípus(2) merev, (2) forgatható gumifáradt kerekek
színekSzürke / kék fogantyú
Fedélzeti magasság14 "
Fedélzet hossza60 "
Fedélzeti anyagAcél
Fedélzeti típusFlush Deck
Fedélzet szélessége36 "
befejezPorbevonatú
Keret anyagAcél
Nyomtáv12
Fogantyú típusaKivehető csőfogantyú
Terhelhetőség3000 font
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság43 "
Teljes hossz62 "
Teljes szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 90.9
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)157.48
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességGörgő kerék anyagaGörgős keréktípusFedélzet hosszaFedélzet szélességeTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszÁr
KIS ÓRIÁS NBH-3072-PH Platform teherautó Kapacitás 5000 Lb 30 x 72 | AC8ACL 39E665 NBH-3072-PH30 "fenolos(2) merev, (2) forgatható fenolos72 "30 "5000 font15.5 "74 "€1,503.29
ajánlatkérés
KIS ÓRIÁS DT-3048-S szabványos platós teherautó 4000 Lb. | AF4ANW 8NAT9 DT-3048-S30 "poliuretán(2) merev, (2) forgatható poliuretán48 "30 "4000 font43 "50 "€1,848.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT R-3660-S Platform Truck Solid Deck 60 x 36 3000 Lb.
€2,018.22 /Mértékegység