KIS ÓRIÁS NBH-3072-PH Platform teherautó Kapacitás 5000 Lb 30 x 72 | AC8ACL 39E665

LITTLE GIANT NBH-3072-PH emelőkosár teherautó kapacitása 5000 Lb 30 x 72

Tétel: AC8ACL Modell: NBH-3072-PHKereszthivatkozás: 39E665
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,766.95 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (2) Forgatható
Görgős kerék átmérője(2) 12 ", (2) 8"
Görgő kerék anyagafenolos
Görgős keréktípus(2) merev, (2) forgatható fenolos
színekSzürke / kék fogantyú
Fedélzeti magasság14 "
Fedélzet hossza72 "
Fedélzeti anyagAcél
Fedélzeti típusFlush Deck
Fedélzet szélessége30 "
befejezPorbevonatú
Keret anyagAcél
Nyomtáv12
Fogantyú típusaKivehető csőfogantyú
Terhelhetőség5000 font
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság15.5 "
Teljes hossz74 "
Teljes szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 77.85
Hajó magassága (cm)39.37
Hajó hossza (cm)186.69
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességGörgő kerék anyagaGörgős keréktípusFedélzet hosszaFedélzet szélességeTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszÁr
LITTLE GIANT R-3660-S platós teherautó, tömör fedélzet 60 x 36 3000 Lb. | AA8PGR 19G887 R-3660-S36 "Öntapadó gumi(2) merev, (2) forgatható gumifáradt kerekek60 "36 "3000 font43 "62 "€1,818.39
KIS ÓRIÁS DT-3048-S szabványos platós teherautó 4000 Lb. | AF4ANW 8NAT9 DT-3048-S30 "poliuretán(2) merev, (2) forgatható poliuretán48 "30 "4000 font43 "50 "€1,665.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT NBH-3072-PH emelőkosár teherautó kapacitása 5000 Lb 30 x 72
€1,766.95 /Mértékegység